樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用
材質特殊樹脂
質量(kg)2.7
種類U字溝
耐荷重T-6
本体高さ(mm)40
本体長さ(mm)597
本体幅(mm)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
耐荷重T-8
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
厚さ(mm)10
耐荷重T-8
踏んでも曲げても元の形に戻るマスクインナー(熱湯に1分間浸けて自然冷却をしてください)
マスクの内側に入れるだけで呼吸がラクになる。引っ掛けるだけの簡単装着で会話がしやすく口紅もつきにくいのが特徴です。
用途マスクの内側に入れるだけの簡単装着なので、プリーツ型・平型・立体型・不織布・布など様々な形や素材のマスクに使用する事ができます。
材質ポリエチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
厚さ(mm)15
耐荷重T-8
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー緑色
材質ブラス
質量(g)58
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)15~35
電源単四電池×2本(付属)
連続使用時間最大3時間
寸法(Φ×mm)11×150
波長(nm)532
電池寿命(時間)約3
使用電池単四電池×2本(付属)
到達距離(m)約300
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー赤色
材質アルミニウム
質量(g)34
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単四電池×1本(付属)
本体寸法(mm)Φ12×87
連続使用時間12時間
最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)650
電池寿命(時間)約12
使用電池単四電池×1本(付属)
到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5
使用場所屋内
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット
材質鋳鉄・黒色
適合車種乗用車荷重
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝
仕様U字溝用
適合(荷重側溝)歩道用
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)600
色グレー
耐荷重(kg)500
材質硬質塩化ビニル
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
軸径(Φmm)9
爪数3
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)-30~85
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
ゆず生産日本一の土佐あき農協産ゆずを丸搾りし、鰹と昆布のだしを絶妙にあわせました。鍋物はもちろん、たたき料理、サラダなどにも美味しくお使い頂けます。
内容量(mL)360(1個あたり)
温度常温
入数1セット(12個入)
1セット(12個)
¥5,798
税込¥6,262
3日以内出荷
保護構造IP65
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.5
形状丸
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
保護構造IP65
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
ミッキーのアイコンデザイン。
「みつまる」ミッキーの型押しがさりげないレザー調ティッシュカバー。
6cm厚までのティッシュボックスを収納できます。
材質(表地)合成皮革
色ブラック
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×240×60
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の蓋
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)45
最大切込深さ(mm)(90°時)65
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242
付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)2.7
材質18-0ステンレス鋼
幅(mm)30
全長(mm)118
質量(g)18
TKG品番9-1789-0214
TKG品番(2017)6-1597-0314
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の本体
ミッキーのアイコンデザイン
「みつまる」ミッキーの型押しがさりげないデザイン
レザー調アンブレラホルダー
長傘3本を収納
脱着できるポケット付きで水抜き簡単
材質(表地)合成皮革、(中地)ポリエステル ※裏面PVCコーティング
寸法(mm)100-160×600
色ブラック
質量(g)250
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上ラップ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミッキーのアイコンデザイン
「みつまる」ミッキーがキュートなフロアマット
低反発チップウレタンがもっちり触感
丸洗OK!お手入れ簡単!
裏面はズレに強いスパイク加工
幅広い車種に対応する汎用マットです
材質ポリ塩化ビニル ※(裏面)スベリ止めスパイク加工
色スモーク
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝入りでラッピング仕上げ用です。
精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
1本
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ