91,858件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超コンパクト収納式。斜めからでも締め付け可能!
形状ナイフ型 表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V 先端形状六角
1本
668 税込735
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています 本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。 充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間) プレイ時間 : 45分(フル充電時) センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計 接続 : Bluetooth LE (10m) 対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア) セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン 質量(g)140 接続方式Bluetooth LE (10m) センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計 高さ(cm)14 充電時間(時間)フル充電:1 使用時間(時間)プレイ時間:1 横(cm)5.7 対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS) 奥行き(cm)5.7
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)30 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーミニスツール
4脚キャスターで、スムーズな動きで安定感があります。
質量(kg)約3.5 座面幅(cm)Φ35 座面高(cm)25(固定)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様キャップ付き 材質アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL)5 ノズル長(mm)50 メモリーなし 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 寸法(mm)96×17×180 質量(g)31 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(0.5g×4本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20本)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。耐久力がアップした不織布を使用していますので、毛玉になりにくいです。(メーカー従来品比)細かい部分や小さい容器等が洗いやすいミニタイプのスポンジです。抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。
材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン P/Or込 サイズ(mm)60×35×85(1個あたり) 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
189 税込208
当日出荷

JTC7855 超ミニラチェット JTC 動画あり
全長(mm)48 差込角(mm)凸6.3、凹6.3 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに 材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)対辺12 全長(mm)128(本体) 質量(g)40.5 適合軸径(Φmm)3.2 材質(刃)HSS鋼
1個
439 税込483
当日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESC-22 ミニサクションカップ E-Value 動画あり
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。 最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライHDMIミニケーブル
RoHS
4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さめで手のひらにしっくりなじむサイズです。 アクリル素材のネットで立体感のあるポコポコ編みが効果的に汚れに密着、水だけで食器の汚れや茶しぶが落とせます。 色違いの2個入りだから使い分けにも便利です。
種類ネットスポンジ 材質アクリル、ポリウレタンフォーム 高さ(mm)30 縦(mm)185 横(mm)80 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
1セット(30個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ミニプレート
使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)65×35×250 質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
279 税込307
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

超ミニサイズの便利な三角コーンです。 持ち運びや保管に便利なコンパクトサイズです。 四隅取付用穴サイズ7mm
用途工場内やイベントなどでの区画表示 質量(g/本)約65.5 底面サイズ(mm)約135角 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
739 税込813
当日出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

ホルダー ミニストレッチフィルム用 モノタロウ 動画あり
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。 フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。 取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260 適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35 繰り返し・詰め替え対応
1本
249 税込274
当日出荷

高さ45cmの小さなコーンです。 工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示 材質ポリエチレン 高さ(mm)約450 質量(g)約800 ベース寸法(mm)275×275 デザイン無地
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。 小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。 フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3 特性超強力 仕様マグネット吸着式 材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 径(Φmm)21 縦×横×高さH(mm)52×21×23 フック自在回転 フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
519 税込571
当日出荷