螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス
全長(mm)50
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質PP
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP
口径(Φmm)90・64・49
セット内容大・中・小
全高(mm)91・90・63
足長(mm)40・40・30
足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
タイプ細口
足径(Φmm)15
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
ビーカーにのせるだけでロート台になります。
収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。
材質透明プラスチック
寸法(mm)約123×60×42
質量(g)約50
穴径(Φmm)30
適合ビーカー容量(mL)200・300・500
1セット(6個)
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
仕様●図:8セパロートカップ(ミニ型)20mL●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2505
アズワン品番65-8686-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
砂を戻しやすいミニジョウゴ付き
セット内容砂絵用のり付シート×1、メタリックフレーム×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1
直火にかけられるトタン製湯たんぽです。フラット底です。お湯の注入時に便利なミニじょうご付です。
付属品ミニじょうご付
トラスコ品番148-6817
材質亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム、亜鉛鉄線
幅(mm)300
高さ(mm)75
奥行(mm)220
容量(L)2.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カラー砂13色付混色可能!砂をもどしやすいミニジョウゴ付!スプレーニスやフィキサチーフを上からかけると、砂が落ちにくくなる。
仕様ミニジョウゴ付
セット内容カラー砂13色組(各4g)×1、砂おとし紙×1、のり付砂絵用シート×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1
寸法(mm)完成サイズ:297×210×0.5
1個
¥373
税込¥410
3日以内出荷
キャッチコピー:のり付シートに原画をコピーするだけで簡単に作れます。商品説明:砂をもどしやすいミニジョウゴ付
セット内容のり付シート×1、タック付シート×1、メタリックフレーム×1、カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、ミニジョウゴ×1
材質砂:プラ、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)297×210
1セット
¥1,091
税込¥1,200
5日以内出荷
キャッチコピー:のり付シートに原画をコピーするだけで簡単につくれます!!。商品説明:砂を戻しやすいミニジョウゴ付
セット内容のり付シート×1、タック付シート×1、メタリックフレーム×1、カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、ミニジョウゴ×1
材質砂:プラ、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)200×150
1セット
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
のり付シートに原画をコピーするだけで簡単につくれます!!
セット内容のり付シート×1、タック付シート×1、メタリックフレーム×1、カラー砂13色組(4g×26本)×1、ミニジョウゴ×1
木目調フレームの砂絵セット
セット内容砂絵用のり付シート×1、木目調フレーム×1、砂おとし用敷紙A4×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、ミニジョウゴ×1、名前札×1
寸法(mm)のり付シート各サイズ/はがき倍判:200×150
質量(g)302
1セット
¥1,064
税込¥1,170
3日以内出荷
キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1
材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥637
税込¥701
5日以内出荷
キャッチコピー:透明板付なので砂絵の砂がこぼれずに作品が仕上がります。商品説明:作った作品を簡単に壁掛け時計にセットできます。
セット内容本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1、砂絵シート(Φ158mm)×1、カラー砂13色組(4g×26本)×2、ミニジョウゴ×1、砂落とし用敷紙(210×297mm)×1
材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)完成サイズ:Φ180×40
1セット
¥1,546
税込¥1,701
5日以内出荷
キャッチコピー:オリジナル砂絵つきの時計ができます。商品説明:奥行きのあるデザイン!
セット内容カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、砂絵シート(Φ160mm)×1、ボード(Φ160mm)×1、留め金具×4、クォーツ時計Aセット(電池付)×1、メタリック時計枠(樹脂製)(Φ220mm)×1、ミニジョウゴ×1
材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
1セット
¥1,819
税込¥2,001
5日以内出荷
※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300
アズワン品番65-8686-47
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
関連キーワード