すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用
トラスコ品番377-0273
材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)6
仕上高摺動グレード/素地
難燃性UL94HB
許容ラジアル荷重(N)175
許容アキシアル荷重(N)300
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)17.6
質量(g)5
付加機能予圧調整
幅W(mm)50
アズワン品番65-2056-08
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)175
許容アキシアル荷重(N)300
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)26.7
質量(g)7
付加機能予圧調整
幅W(mm)50
アズワン品番65-2056-09
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)305
許容アキシアル荷重(N)520
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)34.7
質量(g)41
幅W(mm)70
アズワン品番64-8613-06
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)490
許容アキシアル荷重(N)700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)35.7
質量(g)40
付加機能予圧調整
幅W(mm)70
アズワン品番64-8613-05
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)490
許容アキシアル荷重(N)700
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)15
種類リニア形
幅W(mm)7
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
質量(g)7
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
種類リニア形
幅W(mm)6
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)16.7
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)300
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
精度等級上級
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)50
質量(g)22.6
幅W(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B2000
H4.5
質量(g)400
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)7
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B200
H4.5
質量(g)40
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
・すべり特性の良い特殊を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。・難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。【注意】・予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
質量(g)7
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B2000
H4.5
質量(g)790
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B400
H4.5
質量(g)159
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B800
H4.5
質量(g)312
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B200
H4.5
質量(g)79
F10
D40
C20
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B400
H4.5
質量(g)80
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B800
H3.5
質量(g)117
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B800
H4.5
質量(g)160
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B400
H3.5
質量(g)58
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A20
B100
H4.5
質量(g)20
F7.2
D50
C25
E12.4
G7.6
J3
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A30
B100
H4.5
質量(g)39
F10
D40
C10
E19.8
G8.5
J4
I2.5
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A15
B200
H3.5
質量(g)29
F6
D50
C25
E8.7
G6.5
J2.8
I1.8
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
関連キーワード