20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコー)[陶器]ミニジェットホーン
船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
付属品トランペット部×1、ボンベ×2本 音圧(dB/m)107/1以上
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1本(200g)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ 動画あり
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

505803 ミニヤンキーホーン 12V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)200 クロームメッキ 電圧DC12V 電圧(V)DC12 適合車種DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

505802 ミニヤンキーホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 寸法(mm)200 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 適合車種DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。
用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。 危険物の類別非危険物
1本(300g)
1,598 税込1,758
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 適合車種DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ポンプヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質ステンレス クロームメッキ 配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに 材質アルミ(アルマイト加工)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り) 特性耐紫外線 主成分フッ素樹脂 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質:オールステンレス付属品:突き棒450mm
材質ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×185 TKG品番9-0582-0201 TKG品番(2017)6-0522-0201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷


ぱふぱふホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品取付用ステー(本体装着済み) 材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム 動作方式手動式
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC12V 電圧(V)12 適合車種DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーン
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12 音圧レベル(dB)105~115
1セット
3,080 税込3,388
6日以内出荷

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断 トラスコ品番480-7626 セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50) 全長(mm)270 質量(kg)0.9 径(Φmm)【ナイフ】50 回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧) 刃部硬度HV1300以上 使用空気圧力(MPa)0.45 空気消費量(m3/min)0.45 材質(刃)超硬合金丸刃 ホース取付口Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。 ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷