Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
極数2
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
種類丸型
極数3
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ、
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。
1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
質量(g)8
コード長さ(m)1
再生周波数帯域(Hz)20~13000
音声規格モノラル
プラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。
ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m)1
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。
タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
コード長さ(m)1
接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
4極2.5mm端子のケーブル先端をL型に変換するケーブルです。 スマホやタブレット、ヘッドセットを使うときに便利です。 全長15cmなので邪魔になりません。 RoHS対応製品です。
加工金メッキ
端子ステレオミニミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニミニジャック(4極)
ケーブル長(cm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。
超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
コード長さ(m)1
接続端子Φ2.5mm ミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。
・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。
・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
・持ち運びに便利なポーチを付属。
数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。
一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。
ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。
最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。
低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。
ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。
一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター
コード長さ(m)1.6
本体質量(g)約10(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類着脱式
インピーダンス(Ω)12
音圧感度(dB/mW)107
イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。
デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。
音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。
50mmネオジウムドライバーを搭載。
低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。
ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。
共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。
耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。
オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。
空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ
型式ダイナミック
ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3
構造オープンバック
周波数特性5Hz-40000Hz
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)30
ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1
プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
優しい装着感と高音質再生を実現
バランスのよい高音質を実現する直径9mmドライバーユニット
Φ9mmドライバーユニット採用バランスのよい高音質を実現
優しい着け心地で耳に快適フィットするラウンドキャップ&ラウンドフォルム
耳にやさしくフィットし、長時間着けても快適
気密性を向上させて、音漏れを低減するロングポート&ロングイヤーピース
耳奥でしっかりフィットし音漏れを低減。電車の中でも安心。
仕様入力コードリッツ線
付属品イヤーピース(XS/S/M/Lサイズ), スマートコードホルダー
型式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン
色ブルー
質量(g)約12.5(コード含む)、約2.5(コード除く)
コード長さ(m)約1.2
プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、L型、24K金メッキ)
再生周波数帯域(Hz)6~24000
インピーダンス(Ω)14
ドライバーユニット(Φmm)直径9.0
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)
色黒
表面処理金メッキ
変換タイプオス - メス
コネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)
コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2.5ΦL型超ミニプラグ
色ブラック
ケーブル長(m)1
プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグ
イヤホン形状カナル型
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ