OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材
質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え)
・シンクロプーリS(焼結金属)
・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等
種類シンクロプーリ
呼び幅6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34
全長(mm)14
外径(Φmm)16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
内径d(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。
溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。
W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。
他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
1個
¥349
税込¥384
欠品中
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
重量物の引き上げに
用途安全保護具
仕様アゴ付き
ロープ径(Φmm)最大11
引張強度(kN)36
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
材質高力アルミニウム
形状B形
種類タイミングプーリ
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
溝の形A
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅5
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
重量物の引き上げに。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護具
ロープ径(Φmm)最大14
引張強度(kN)30
使用荷重(kN)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅30
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅30
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅25
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅15
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅25
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅20
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅50
1本
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅40
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅20
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅5
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅50
1本
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅35
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅60
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅10
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅60
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅15
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です
ドライプーリー
呼称幅10
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ