ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)3.5
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。浴室レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
材質樹脂
小さめの瓶口からジャムなどを取り出しやすい。
材質本体:シリコンゴム、芯棒:ステンレス鋼
全長(mm)152
寸法(幅Wmm×長さLm)26(ヘラ)×64
耐熱温度(℃)-20~+204
TKG品番9-0578-1201
TKG品番(2017)6-0519-2201
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして
材質ポリアミド合成樹脂
全長(mm)168
耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ヘラ部:エラストマ樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)153
質量(kg)0.01
ヘラサイズ(mm)25×65
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-1066-2001
TKG品番(2017)6-0942-1801
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。
金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
材質ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)10・20
材質ポリアセタール
高さ(mm)60
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
幅(mm)20
全長(mm)240
材質ポリアセタール
質量(g)27
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
もんじゃ焼用のヘラ3枚セットです。
用途もんじゃ用ヘラ
先幅(mm)約27
質量(g/枚)8
アズワン品番64-3667-14
1セット(3枚)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に
材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)
耐熱温度(℃)210
幅W×全長(mm)30×150
耐熱温度(℃)280
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理作りに理想的なミニヘラです。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス鋼
寸法(mm)本体:W2.6×L0.7×H15.2cm
色白
質量(g)24
レンジ不可
耐熱温度(℃)240
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
車の窓ガラスのフィルム貼りやボディステッカー貼りに最適です。
フィルムやステッカーを綺麗に貼ることが可能です。
幅(mm)35
材質シリコン
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
幅(mm)20
全長(mm)105
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)4
奥行(mm)3.5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
小さい容器からの取り出しや、少量の材料まぜ合わせにも適した使い勝手の良いミニサイズのヘラです。
ケーキ作りの際、器具の内側に付いたクリームを取り出すのに便利!
初めてお使いになる際には、よく洗ってからご使用下さい。
ご使用後は洗剤で洗いよくすすぎ、水気を拭き取ってから収納して下さい。
材質ヘラ/エラストマ樹脂 ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)約25×152
1本(1本)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。細かい作業に適した万能ヘラです。耐溶剤性にも優れています。平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業。
材質ポリプロピレン
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。
金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
幅(mm)12
材質ポリアミド
高さ(mm)179
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質18-0ステンレス
頭径(Φmm)100
柄長さ(mm)295
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
小さい、軽い、取り回しラクラク
ガラスや鏡、小窓の水切りに
吊り下げ用のフック付き
材質本体/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム
幅(mm)162
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×155×35
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
大好評のマルチ寸ベラをさらにコンパクトにしたマルチ寸ベラミニです。
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。
特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。
ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。
ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
仕様【オーブン】不可
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)210×43
レンジ不可
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム
角度(°)40
1人分の手巻き寿司にピッタリなミニサイズミニヘラ、ミニ巻きす各1コのセット
材質竹
外形寸法(cm)ヘラ:長さ約14/巻きす:約13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15
材質ポリアセタール
高さ(mm)85
詰め替えがとっても簡単!カラフルなノック式ペンタイプの修正テープ「ホワイパー RUSH 」の交換テープ。消したいところをぴったり消せる!引いて1行、押して1文字。消したい部分が見やすく、細かい部分もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサルデザイン!。ミニローラーヘッドで滑らかな引き心地!先端の小さなローラーが修正部分に密着。ヘラ式に比べ、テープの引きが軽く滑らかです。また、多少の傾きにもヘッドが紙面に密着し、ピタッと転写。テープの浮やひび割れを防ぎます。テープ交換式でエコロジー。本体ケースを開いて上からリフィールを入れるだけで簡単に交換できます。リフィール交換でデコラッシュに!ホワイパーラッシュの本体は、デコレーションテープ”デコラッシュ”との互換性があります。同じ本体で、修正テープとデコレーションテープをご使用できます。
長さ(m)6
仕様ホワイパーラッシュ用交換テープ
質量(g)6
タイプタテ引き
商品タイプ交換テープ
使いやすいスライド式の修正テープ。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。再筆記性時にテープを削りにくい新テープを採用。ストレス無くきれいに上書きできます。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。テープ交換もワンタッチ式で簡単便利。捨てる部分を最小限に配慮し、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。※ホワイパー SLIDE 専用交換テープは、どの幅でも詰め替えることができます。
テープ長さ(m)12
種別本体
材質70%再生樹脂(本体ケース/100%再生AS)
エコマーク認定認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×22×38
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(簡易包装)
エコマーク認定番号18 112 233
ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
用途シールはがしや汚れ落としに
刃幅(mm)25
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)10
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11
色(本体)グレー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。
石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等
成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料
セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。
使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。
25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120
アズワン品番65-2358-16
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m)10
仕様交換タイプ
材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
タイプタテ引き
外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換タイプ)
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)約150(電池含まず)
電圧(V)4.5
消費電力(W)6
本体寸法(mm)36×170
使用電池単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)50
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
【みぞ洗いクリーナー】。水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。【ミニスリムブラシ】。キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ
材質みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
寸法(mm)【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156
耐熱温度(℃)みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度
1セット
¥259
税込¥285
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ