29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
500 税込550
9日以内出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900 電源コード(m)約1.7 温度調節範囲(℃)保温~約250 寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100 質量(g)2200 材質アルミ、ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間 容量(L)深なべ/3.2
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4サイズのスマートなホットプレート。 ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。 スイッチ一つの簡単操作。 プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装) 質量(g)約1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×305×120
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,000 税込1,100
9日以内出荷

オーム電機2WAYプレート
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)1000 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1640(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)318×147×235(ガラスふた含む)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)機能:80-230 保証期間メーカー:1年間 穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和平フレイズホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部) 寸法(mm)410×330×137 質量(kg)約2.1 電源AC100V・50/60Hz・1200W 温度範囲(℃)保温~200 プレート寸法(mm)Φ300
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000 満水容量(L)2 電源コード(m)2.5 ブラック 本体質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アイリスオーヤマ薄型ホットプレート
ヒーター内蔵プレートで、ムラなくおいしく焼き上げるホットプレートです。すばやく加熱し、旨みを引き出します。煙を抑制する減煙モード搭載。嫌な煙の発生を抑え、快適にご使用頂けます。薄型プレート&折りたためる脚で、収納しやすいです。平面プレートはお好み焼き2枚焼けるサイズ感です。直径19センチ想定 プレートは丸洗い可能です。フッ素樹脂コーティング加工で、こびりつきにくく、お手入れしやすいです。開閉式脚は水洗い不可です。
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ライフオンプロダクツスリムホットプレート
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。 3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。 朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)402×151×142 質量(g)1530 消費電力(W)約650 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約65~190 1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スヌーピーたちのミニパンケーキも焼けるコンパクトホットプレートです。 平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード。
材質本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金 寸法(mm)375×235×H175 質量(kg)約2.3 エクリュ 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8
1台(1台)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50 トラスコ品番136-2591 質量(kg)0.9 材質(本体)耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(裏板)鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

大人気すみっコぐらしのキャラの焼き目が付けることができ、ホットサンドとミニケーキが焼けるマルチサンドメーカー。ホットサンドプレートとケーキプレートの2種類のプレートがついてきます。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)600 本体質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

大人気リラックマのキャラの焼き目が付けることができ、ホットサンドとミニケーキが焼けるマルチサンドメーカー。裏表で絵柄が違っており、まるで食パンの中にリラックマがいるみたいなかわいいホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、だらだらゆるりとしたかわいいリラックマのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」両方お楽しみいただけます。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)600 本体質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)600 本体質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

『コウペンちゃん』のマルチサンドメーカーが登場!。「こんがりきゃらマルチサンドメーカー コウペンちゃん」はプレートの交換でホットサンドとミニケーキが作れます。ホットサンドは食パンにお好みの食材のハムやチーズ、トマトなどを挟み込み、上蓋を閉じて約3分待つだけでこんがりとしたホットサンドが完成します。焼き上がると元気におててを広げたコウペンちゃんが食パンの焼き目となって現れます。交換できるケーキプレートでは、市販のパンケーキミックスを型に流し込み約3分でコウペンちゃん、お友達の邪(よこシマ)エナガさん、四葉のクローバーのミニケーキが焼けます。形で抜かれたミニケーキは、片手で食べやすいかわいい一口サイズです。焼き上げタイマーつきなので、時間のない朝食にもセットするだけ。プレートは取り外して丸洗い可能。
付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)600 本体質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

食パンを1/4サイズにカットした、ミニサイズのホットサンドができる新発想の『クォーターホットサンドメーカー』。。5cm×5cmサイズのホットサンドが1度に4つできるホットサンドメーカー!。1/4サイズにカットしたミニミニサイズのホットサンドだけでなく、食パン1枚そのままのサイズのホットサンドもできます!。。プレート交換式。水洗いできる取りはずし可能なプレートだから、汚れも気になりません。。対応食パンサイズ。8~12枚切り
消費電力(W)800 電源コード(m)約1.2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。 1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。 別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。 プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。 タイマー機能付きです。 忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
寸法(mm)256×245×97 質量(g)2360 材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力900W タイマー10分 種類ホットサンド/ワッフル(プレート) コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。 1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。 別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。 プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。 タイマー機能付きです。 忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
寸法(mm)132×245×103 質量(g)1490 材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力550W タイマー10分 種類ホットサンド/ワッフル(プレート) コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類のプレートが嬉しいマルチサンドメーカーです。1枚目のプレート、ホットサンドプレートではハムやチーズ、卵など具をたっぷり挟み込める仕様になっており、エネルギーをしっかり補充したい朝食や、すき間時間の軽食にも簡単便利にご使用いただけます。2枚目のケーキプレートは、市販のパンケーキミックスを型に流し込んで焼くだけで簡単に「カービィ」「ワドルディ」「ワープスター」の抜型ミニケーキを焼くことができます。焼く際にジャムやチョコレートを入れ、自分だけのアレンジも楽しむこともできます。お食事にはホットサンド、おやつやティータイムにはミニケーキと2枚のプレートを使い分けてカービィとの楽しい時間をお過ごしください。本体はタイマー付きの安全設計、プレートは取り外して洗えるなど細かい仕様にもこだわって作っています。
付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)600 本体質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷