202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
寸法(mm)50×170×35 電圧(V)AC100 電源AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ 最大真空到達度 (kPa)-20以上 電源コード約2m 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂 接続口Φ5.5mmホースエンド アズワン品番1-4248-01
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番207-4357 セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm)100 材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm)55 質量(g)160 奥行(mm)80.5 全揚程(m)12 軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液水、汚水 適合ホース内径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番64-8489-16 使用水温(℃)5~50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個 寸法(mm)130×50×55 質量(g)500 電圧(V)AC100 電源AC100V 30W 使用流体液体 ノズル内径/約Φ5mm外径/約Φ8mm 使用可能液体粘度:約300cSt以下 アズワン品番1-3011-01 使用温度-10~60℃
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式 精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値) 吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm) 電源リチウムイオン2次電池 流量可変範囲(L/min)0.3~1.5 寸法(mm)145×67×95
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 付属品低流量オリフィスアダプター 材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式PMP-001 質量(kg)0.19 (乾電池含む) 電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く) 表示部有機EL表示器 流量可変範囲(L/min)0.01~0.30 表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー ポンプダイヤフラム方式 動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上 流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB) 定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10 積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

仕様本体(ACアダプター付) 材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂 寸法(mm)57×166×36 質量(g)235 流体空気 タイプ吐出・吸引兼用 最大吐出量(L/min)1.5 電源コード(m)約1.5 最大真空到達度 (kPa)-26.6 アズワン品番1-7578-01 最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
29,300 税込32,230
当日出荷

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクト設計のフロア式ミニポンプ。フットステップにより安定したポンピングが可能。回転・伸縮式ホースにより作業性に優れる。米式・仏式に対応したリバーシブルバルブアダプター。力を入れやすいラバー付きTハンドルを採用。MTBに装着可能なサイクルホルダーが付属。
質量(g)153 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×50×30 ホース長さ(mm)200~300 空気圧(kPa[psi])最大960[140]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上 寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g)60 対応食品衛生対応 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニポンプ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ミニポンプ
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600 仕様フレームマウントクリップ付 質量(g)130 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。 電圧(V)AC100 出力(W)100 電流(A)2.6 定格連続 定格回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)3 使用可能粘度(cP)~100 材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)マルチミニポンプ
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様充填可能圧力:3.5気圧 質量(g)80 横幅(mm)約200 適合バルブタイプ英式
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

080860-24 ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NR
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書 材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs 寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6 質量(kg)0.6 (乾電池含む) 電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション) 最大流量(L/min)2.5(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず) 最大吸引圧(kPa)33 ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変 動作時間連続8時間以上 取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
58,980 税込64,878
欠品中

高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター 寸法(mm)120×160×183 電源コード(m)1.8 流路数1 呼び水不要 最大揚程(m)22 質量(kg)2.2 許容粘度(Pa・s)1.5(最大) アズワン品番1-7375-01 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 流量(mL/h)0.1~1000 流量可変範囲1~1000倍 電源AC100V(50/60Hz) 最大吸引圧(kPa)9.8 適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm 最大吐出圧力(kPa)205.9
1台
197,000 税込216,700
翌々日出荷

付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気 全長(mm)ポンプ:230 ホース長さ(m)1.27 本体寸法(mm)全長609 吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 動画あり
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式MP-W5P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付 ポンプダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値) 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0 積算流量表示範囲(L)0.0~99999
1個
108,800 税込119,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なハンディポンプ
仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧) 付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー ブラック 質量(g)約57(本体) 適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
259 税込285
9日以内出荷



1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

080150-445 エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学) 動画あり
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。 ●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。 ●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。 ●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 ●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。 ●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。 ●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。 ●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 ●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。 ●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。 アズワン品番64-3880-73 取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
219,800 税込241,780
93日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 流量精度設定流量値に対し±5%以内 ポンプダブルダイヤフラム方式 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールです
用途六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールに トラスコ品番236-3638 質量(g)2
1個
379 税込417
4日以内出荷

ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
型式QCA-W5SE 寸法(mm)W70×D105×H23 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約290 質量(g)108 材質樹脂
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプヘッド・本体一体型の可変ポンプです。 分注・キャリブレーション機能を搭載しています。 チューブ保持システムを内蔵しています。
寸法(mm)178×140×157 電源(V)AC90~260(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0.1~300(設定・分解能/0.1) 保護等級IP33 回転方向正・逆回転切替可能
1個
599,800 税込659,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)