RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
パッドサイズ(Φmm)72
回転数(min-1[r.p.m])1800
質量(g)690
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93
流量(L/min)180
オービットダイヤ(mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800
品番9322
質量(g)690
全高(mm)93
空気消費量(m3/min)0.18
エアーインレットPT 1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。
付属品本体、収納袋、取扱説明書
材質アルミニウム
質量(kg)0.82
色ブラック
耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード