21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。
材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー) 頭部寸法(mm)90×120 柄長さ(mm)380
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい部分の作業に最適です。
用途溝掃除用 材質頭部:鉄柄部:木 幅(mm)135 全長(mm)700 高さ(mm)780 質量(g)540 奥行(mm)105 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

石黒金属ミニ清掃器
用途側溝などの清掃作業に 寸法(mm)380×90×70 質量(g)260
1個
769 税込846
当日出荷

細かい部分の作業に最適です。錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)95 全長(mm)525 高さ(mm)525 質量(g)260 奥行(mm)50 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)950 質量(g)830 深さ(mm)(頭部)50 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)150
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

用途側溝などの清掃作業に 寸法(mm)550×105×80 質量(g)340
1個
829 税込912
当日出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)505 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)155 全長(mm)1380 質量(g)720 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm)630 トラスコ品番762-6011 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g)230 先幅(mm)90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 清掃器