筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属
材質アルミ
表面処理無し
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。
脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。
アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。
ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。
発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。
ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。
ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。
ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。
静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。
誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。
ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理
UV印刷の下処理
自動車・バイクなどへのステッカー貼り
ベアリングの洗浄・メンテナンス
塗装前の下処理
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2
1巻長さ(m)45
紙質上質紙(日本製紙製)
坪量(g/m2)64
芯径(inch)2
素材上質紙
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS
幅(mm)約594
サイズA1
長さ(m)50
厚さ(mm)0.08
適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
アズワン品番65-0393-33
素材普通紙
1箱(2本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8
質量(g)8.5
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ使い切り本体
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100
長さ(m)50
白色度(%)約92
紙質普通紙
紙厚(mm)0.1
坪量(g/m2)81.4
素材普通紙
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)22
タイプツイン
線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2
インク油性インク
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145
商品タイプ使い切り本体
コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。
用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。
仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g
幅(mm)セット可能メディア:90~740
精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m
分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm
寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51
対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート
最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103
速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
用途筆記
タイプ両用
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
インク油性染料(アルコール系)
入数10本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.9×141.8
商品タイプ使い切り本体
1セット(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱
長さ(m)50
対応オートカット可能
紙質普通紙
坪量(g/m2)64
ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属
材質アルミ
表面処理無し
材質SUS304
仕上ヘアーライン
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4
ボタン数押ボタン:5
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.5(クリップ部含む)
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.5(クリップ部含む)
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式、回転ノック式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.6
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式、回転ノック式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.6
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式、回転ノック式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.6
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式、回転ノック式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.6
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式、回転ノック式
付属品複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)Φ14.5×142.6
質量(g)21.6
芯径(mm)0.5HB
適合品番18-0103
仕上印刷蒔絵
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色一体+シャープペンシル
関連キーワード