20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキしゃらく
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器) 液性中性 標準使用量10~20g/m2
1個(380g)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

茂木和哉  水アカ洗剤 極 茂木和哉 動画あり
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。 酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。 絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。 液性酸性 成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤 シリーズ茂木和哉 商品タイプクレンザー
1個(80mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。 鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性 標準使用量10~20m2/L
1缶(1L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。 特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に 建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に 磁器タイル・石材など 適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材 タイプ強力タイプ 効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法適合 質量(g)8.7 エコマーク認定認定 方式ノック式・先端パイプスライド機構 芯径(mm)0.5 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 190
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちりとり捨楽 テラモト 動画あり
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ライトグリーン 材質袋止め:ポリプロピレン 材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100% 材質(フレーム)塩化ビニール 材質(ベース)塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量7~15m2/L 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な水垢・うろこ汚れをしっかり磨く、ペースト状の鏡みがき剤!業務用でも使われる高性能クリーナーです。水をつけてこするだけ!頑固な汚れがすっきり!
用途頑固な水垢・うろこ汚れに。 仕様鏡・陶器用 材質研磨材(40%)・防カビ剤・増粘剤・界面活性剤 寸法(mm)Φ50×30 タイプみがき材
1個(35g)
799 税込879
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 質量(g)8.7 エコマーク認定認定 方式ノック式 色(本体) 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 191
1本
73 税込80
当日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-61 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ 付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g)147 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷