カテゴリ

  • 自動車補修部品(246)
    • シールキット/カップキット(28)
    • ブーツ/ゴム(28)
    • ホイール/ブレーキマスタシリンダー(52)
    • クラッチ(29)
    • 国産車用ブレーキパッド(18)
  • 配管・水廻り設備部材(1,633)
    • 洗濯機用品(95)
    • 継手(271)
    • 浴室用品(117)
    • 流し・台所用品(146)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • バイクグリース(1)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 厨房用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 切削工具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 完成車(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合メーカー
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミヤコ」の検索結果

2,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(554件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタルラバー シーシーアイ(CCI)メタルラバーシーシーアイ(CCI)(155件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(630件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
399税込439特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
フリーチューブ用ニップル ミヤコフリーチューブ用ニップルミヤコ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3604BDクロームメッキ仕様メッキ付継手
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
2,085税込2,294
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
フレキ用保温カバー ミヤコフレキ用保温カバーミヤコ
529税込582
1個
3日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
102税込112特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
450税込495
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
926税込1,019
1セットほか
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車
6,998税込7,698
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ染料 みやこ染め コールダイオールECO桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済ミヤコ自動車(7件のレビュー)
989税込1,088
1個(2L)
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
Mタッチ ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車Mタッチ ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコビニール穴なしプレート(のり付)ミヤコ(3件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
ブリーダーキャップ ミヤコ自動車ブリーダーキャップミヤコ自動車(98件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
自動車のブレーキのブリーダー部のキャップです。
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコステン穴無プレートのり付H.Lミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,390税込2,629
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
水撃低減器スカット(分岐継手付) ミヤコ水撃低減器スカット(分岐継手付)ミヤコ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
洗濯機水栓用ニップル ツバ付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル ツバ付ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズミヤコ
99税込109特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
樹脂製ストレーナー ミヤコ樹脂製ストレーナーミヤコ
249税込274
1個
当日出荷
仕様M1VS用材質POM寸法(mm)32×16.1×Φ28
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
メッキ付エルボ ミヤコメッキ付エルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様メッキ付継手材質青銅形状エルボ種類銅管用継手表面処理クロームメッキ付き接続ねじ種類Rc
ホース用ニップル ミヤコホース用ニップルミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ニップル付横水栓、散水栓用のホース接続用ニップルです。
形状ニップル
...