132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ミラーボールスティック
セット内容本体×1 材質PP.PS 寸法(mm)160×60×60 アズワン品番65-1825-75
1個
246 税込271
当日出荷

DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール
刃先交換式ボールエンドミル
1本ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMM
刃先交換式ボールエンドミル
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMS
刃先交換式ボールエンドミル
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン 。360°のマルチビジョン
用途天井付け用 型式ドーム型 取付け方法ビス止め式 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用 型式ドーム型 取付け方法チェーン吊り下げ 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。 仕様石膏ボード用アンカー付 付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状半球
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付 質量(kg)0.17 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状1/4球 アズワン品番64-8874-54 出幅(mm)100 直径×高さ(mm)330×165 曲面R(mm)170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム 仕様取付位置:壁 付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミ 厚さ(mm)2(ミラー) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用 型式楕円 (ミラー裏面)ホワイト 材質(ミラー)高級アクリル 材質(アーム)スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R)中(860) 使用場所室内専用
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類 材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g)15(1枚) 寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
529 税込582
当日出荷

1本ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。 材質
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<届かなかったその先へ>メタルエフェクトシリーズに待望のロングキャストモデルが登場。メタルエフェクトStayFallは縦の釣り、メタルエフェクトBladeは横の釣りなのに対して、メタルエフェクトLongCastは飛距離を最大の武器とし、今まで届かなかったポイントを攻める為だけに焦点を合わせ開発を行った。ウェイトの配分はややリアバランスに設定し、安定的な飛距離を出す為に特徴的な断面を持つボディー形状としている。ベリーとバック部分には窪みを設け、飛行時に空気の流れる部分を作り、ブレを無くす事でより飛距離を確保。この窪みは水中においても水を掴むため、シャクッた時にもジグが不必要に水中で暴れる事を防ぎ、ライントラブルの減少にも貢献している。側面に関してはこのLongCastには窪みは設けず、平面を採用することで、あらゆる角度からの光の入射に対応し、水中でのフラッシング効果を最大限に引き出す事が可能になり、集魚効果を高めました。届かなかったその先を攻めるのに、必要な要素を全て詰め込んだルアーの完成です。
寸法(mm)41 質量(g)16 フックフロント:#11、リア:#12
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓球の早田ひな選手愛用!トップの球形部分にアルミ素材採用で軽量!特殊加工を施すことにより、優れた耐久性を実現しました。スポーツシーンのパフォーマンスを強力サポート。女性にも着けやすい鮮やかなカラーリングが魅力的。マグネット式留め具で着脱カンタン。
仕様技術:メタックス 機能抗菌・防臭
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツシーンを彩る印象的なデザイン。軽量なアルミ素材を美しく磨き上げた、大きさの異なる2つの球体をトップに配置。紐部分には軽量でアレルギーの起こりにくい「サージカルステンレスワイヤー」を採用。留め具部分には磁石を使用することで簡単な着脱を実現。
仕様技術:メタックス 材質留め具:アルミ・磁石・ステンレス・ウレタン 材質(本体)ステンレス・ナイロン 機能耐水、軽量
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360°複雑なスペースをカバー
型式ドーム型 仕様天井直付けまたはチェーン吊り下げ3点吊り 厚さ(mm)2:ミラー 材質(フレーム)アルミ 材質(ミラー)高級アクリル 色(フレーム)シルバー 使用場所室内専用
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。 危険物の類別非危険物
1個(1g)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付 質量(kg)0.45 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状1/4球 アズワン品番64-8874-53 出幅(mm)160 直径×高さ(mm)530×265 曲面R(mm)300
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。 広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。 高さ調整可能なスペーサーを標準装備。 メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
取付ねじ10mm正ネジ 仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。) 種別左右共通
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主にセパレートハンドル車の空いたミラーホールに取り付けるベースパーツ。ハンドル周りの取り付けスペースが少ない車両にオススメです。
仕様ボルトオンタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:M10xP1.5。内容量[数量]:1個。備考:取付個所の必要に応じて適宜市販の弛み止めを使用して下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールマウント(ミラーホール用)
仕様ボルトオンタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

旭光電機工業シルバーボールG50Tミラー40W
エコ商品
全長(mm)72 ガラス球:シルバ-Tミタ- 定格電圧(V)100/110 口金E26 ガラス球径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
9日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)レンチ
専用レンチ。使用対象工具:ミラーボール、ミラーラジアス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T字路に
型式ハーフドーム 仕様壁付けビス2ヶ所 厚さ(mm)2:ミラー 材質(フレーム)発泡塩ビ 材質(ミラー)高級アクリル 色(フレーム)ホワイト 使用場所室内専用
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)Φ50×75 【ガラス】クリア(金) 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品ネジ3個付 形式ハーフドーム 取付場所 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール ミラー形状1/4球 使用場所室内専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
形状RS-60 全長(mm)110 Tミラー 口金E26 直径(mm)60
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。 日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製ボールです。 外面はサテン仕上げ・内面はミラー仕上げで、見た目も美しく仕上がりました。 ボールの淵は綺麗に丸く巻き込んであり、手触り良く仕上げています。
材質18-8ステンレス鋼、内面:ミラー仕上げ、外面:サテン仕上げ
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:55g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:7.9mm穴。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ミラーフレームベース
仕様ボルトオンタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
2,898 税込3,188
92日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
種別右側1個 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)190
1個
6,698 税込7,368
92日以内出荷

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
種別左側1個 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)190
1個
6,698 税込7,368
92日以内出荷