主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48
埋込穴(Φmm)22
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)78×85×83
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大700/連続100
取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm)69×69×70
電圧(V)12、24、48
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ10mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
RS-1との違いは取り付け方法が異なります。
付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)69×69×70
電圧(V)12、24、48
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ10×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。
側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)69×69×70
電圧(V)12、24、48
許容電流(A)最大:400/連続:300
適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!。主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
寸法(mm)72×72×86
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:750/連続:250
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
備考~2009年5月
部品名称メインスイツチ
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.81MB)
図解NoSSW-400C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.10、SSW-400C-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.10、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.25、SSW-400CM 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.10、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.25
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
備考24,25フクム
部品名称メインスイツチ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.36MB)
図解NoSSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.49、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.49、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.49、MRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MRS90-501BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
部品名称メインスイツチ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB)
図解NoMGC602R ハンドル部品_No.14、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.24、MGC-603R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバーカクドレバー部品_No.70、MGC702R ハンドル部品_No.14、MGC-704R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.24、MGC-604R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.24、MGC-704RD-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.24、MGC-704RD クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.62、MGC-704R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.62、MGC-604R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバーカクドレバー部品_No.62、MGC-703R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.70、MGC-705R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.24、MGC-705RD エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.24、MGC702RD ハンドル部品_No.14、MGC-703RD クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.70、MGC-605R-F エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,走行レバー部品_No.24、MGC-705RD-F エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,走行レバー部品_No.24
1個
¥6,583
税込¥7,241
7日以内出荷
部品名称メインスイツチ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB)
図解NoMS510RC-5M エンジン スタータシステム部品_No.3、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.82、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.40、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.40、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.40、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.40
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
備考7フクム
部品名称メインスイツチ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.86MB)
図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.6、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.6、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.6、MS410R4T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.6、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.6
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
備考58,59フクム
部品名称メインスイツチ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.31MB)
図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.49、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.24、HNJ-1250S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.57、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.57、SSW-400CM-3 走行用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.4
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
グリーンマーク認定
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
部品名称メインスイツチラベル
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.48MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.27MB)
図解NoSSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.37、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.37、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.37、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.41、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.37、SSA-S550 エンジン 電装品・付属品部品_No.5、SSA-S1000 エンジン 電装品・付属品部品_No.5、GR16-M 銘板1部品_No.60、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.37
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ