140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コードVCTFK コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) マグネット× USBポート数× プラグ形状2Pストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンワサプライ電源コード
エコ商品
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g)112 定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m)2 プラグ形状2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
適合機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コード長さ(m)0.2 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK アズワン品番64-0897-83 マグネット× USBポート数× プラグ形状2PL型プラグ コネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型プラグ) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本(0.2m)
599 税込659
欠品中


オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3 コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型 対応AC125V・7Aまで対応 電源コード(m)0.3
1個
549 税込604
翌々日出荷

Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ] ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A 端子メガネ型2ピン AC2ピン ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷


AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプオス - メス
1個
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
適合機種SEH 単相200V機種 芯数3
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内・海外で使える海外対応電源ケーブル
定格AC100~AC250V/7A※上記仕様については、公設試験研究機関で試験を実施しております。 ソケット形状(機器接続側)2Pメガネ型
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーメン電源ケーブル
エコ商品
ACコンセントと2ピンメガネ型ソケットを接続する電源コードです。 ノートパソコンや周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。 ケーブル長が3mあるので、ACコンセントが離れた場所にある場合などに便利です。
ケーブル長(m)3 端子ソケット 2ピン - プラグ 2ピン プラグタイプメガネ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷



未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

メガネ型2pinとACコンセント2pinを変換するプラグ
コネクタ形状メガネ型2pin(メス) - ACコンセント2pin(オス) 仕様トラッキング:対応、PSE:取得
1個
329 税込362
当日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-22 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)95 トラスコ品番408-4594 材質レンズ:アクリルガラス 質量(g)593 消費電力(W)11 電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm)65 アーム長さ(mm)310 光源LED×12個 照明小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分
1台
9,980 税込10,978
4日以内出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg)約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820 電源コード(m)100V:20 電源(V)家庭用電源AC100 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm)250 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)700 バー全長(mm)約300 チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12 チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

共栄プラスチックLEDスイングルーペ
LEDライト付きのコンパクトタイプ。
材質本体/ABS、レンズ/アクリル ブラック 質量(g)38 電源ボタン電池CR2016×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×80 レンズサイズ(mm)35 松吉医科器械コード24-6117-00
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質本体:樹脂、アルミ、他 ストローク1400rpm 本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず) 刈込み幅(mm)300 電源コード(m)20 電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14 質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず) 材質樹脂、アルミ、他 ストローク数(min-1[回/分])1400 電源(V)家庭用電源AC100 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)70 長さ(cm)約140~300 電源コード(m)20 電源タイプAC電源式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋 材質ABS樹脂,ガラス,鋼 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC5V(USB), 充電式 ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B) レンズ径(Φmm)101 レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ 保護等級IP30 光源LED レンズ倍率1.8倍 照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170) コネクタMicro-B 充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池 色(本体)シルバー 演色指数(Ra)90 調光率(%)100~0.3 連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1280×720ピクセル 画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用) カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)約6.5 質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180 対応OSコントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
159,800 税込175,780
欠品中

伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1920×1080ピクセル 画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)4.5 質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180 映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ― 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー 仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー) 電圧高枝剪定機:100 50/60Hz 電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー) 電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー) 消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500 刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃) 能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー) 刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー) 板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機) 定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準) 保証期間1年 振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー) 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20(ガーデンソー) ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー) 最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー) バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

PS-3000 ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)庭木:80 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります 定格時間30分 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)約0~2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
14,880 税込16,368
4日以内出荷

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 刃長(mm)300 本体寸法(mm)1670×95×110 連続使用時間(分)約20 シャフト長さ(mm)1670~3000 アズワン品番64-8900-67
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
1台
228 税込251
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)