41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズの汚れやベタつきを除去し、透明な保護被膜で汚れを付きにくくします。 メガネに優しい中性タイプでコーティングレンズにも使えます。 ハンディタイプで携帯に便利。アレル物質抑制剤配合。
商品タイプスプレー
1個(18mL)
499 税込549
当日出荷

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

メガネのシャンプー 除菌EX SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性中性 香りミンティベリー 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

エアゾールタイプのレンズクリーナーです。 プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。 除菌・帯電防止効果により、汚れがつきにくくレンズを清潔に保ちます。
適合全てのレンズに対応 商品タイプスプレー
1本(60mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、スッキリ清涼感のあるさわやかなミントの香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性中性 香りアクアミント 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(12mL)
199 税込219
当日出荷

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡 商品タイプ使い捨てシート 成分イソプロピルアルコール 寸法(mm)約100×133
1箱(20枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

1本(20mL)
549 税込604
当日出荷

スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレー エスコ品番EA922JE-1BA 種別EA922JE-1A詰め替え用 質量(g)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50 液性中性
1個
385 税込424
当日出荷

メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

メガネがくもらない! シュッとひとふき2度拭きいらず! スプレータイプのくもり止めスプレーです。 拭き取り跡が残りにくい♪ メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用) ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応 持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪ ●マスクの使用時に ●クリアな視界が長続き ●汚れも落ちる 約250~300プッシュ 【ご使用方法】 レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。 ※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。 原産国:台湾
1個(30mL)
599 税込659
4日以内出荷

点液タイプのレンズクリーナーです。 プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。 除菌・帯電防止効果により、汚れがつきにくくレンズを清潔に保ちます。
適合全てのレンズに対応 商品タイプスプレー
1本(15mL)
399 税込439
当日出荷

1個(12g)
639 税込703
10日以内出荷

メガネのシャンプー 除菌EX フローラルの香り SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、陽だまりをイメージしたホワイトフローラルの香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
香りフローラル 液性中性 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単くもり止め&クリーナー。ノンアルコールで人にもメガネにも優しいタイプです。
仕様●内容量:30mL●成分:水、非イオン化界面活性剤 アズワン品番65-9557-13
1個
899 税込989
12日以内出荷

拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナー。レンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。
用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に 商品タイプ発泡洗浄剤 成分イソプロピルアルコール、界面活性剤 1枚の寸法(mm)約100×133 アズワン品番65-0435-48
1個(20枚)
389 税込428
当日出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

メガネにスプレーし水で洗い流すだけ。こすり洗いは不要です。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 メガネに優しい中性タイプ。
商品タイプシャンプー
1本ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。 塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
1本(300mL)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

酵素パワーの細かい泡でメガネをまるごとスッキリと洗浄。レンズやフレームの隙間の汚れを落とすだけでなく除菌もできるW効果。プラスチックレンズやメタルフレームにも安心して使用できます。
商品タイプ発泡洗浄剤
1箱(24錠)ほか
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くもり止めスプレー。A-45。SWANSのスノーゴーグル・ダートゴーグル・サバイバルゴーグル用くもり止めスプレー。製品特長。くもり止めスプレー(デミスト)。SWANSのスノーゴーグル・モトクロスゴーグル・サバイバルゴーグルにお使いいただける「くもり止め液」です。くもり止め加工がされていないゴーグル、もしくは、くもり止め効果がなくなったゴーグルに使用することで、一時的にくもり止め機能を持たせることができます。
危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
7日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクリーナー
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。 タイプチキソ性:強い pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100~ 臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭 関連資料(0.76MB)
1箱(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 動画あり
[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

製菓用スプレーガンの分解洗浄時にお使いいただけます。 部品の取り外しに必要なめがねレンチと細部の部品洗浄に便利なブラシセットの組合せです。
1個(1個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ZEISS(ツァイス)製の信頼性の高いレンズ用曇り止めスプレーと専用クロスのセットです。レンズの曇りをしっかり防止します。効果は最大72 時間持続。スクラッチフリー、速乾性。メガネレンズ、カメラレンズ、双眼鏡などにお使いいただけます。
内容量(mL)レンズ用曇り止めスプレー:15 寸法(cm)クロス:13×13 商品タイプクロス、洗浄液
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) カンペハピオ 動画あり
[エナメル調の最高級の艶]塗膜が厚く塗れるのでエナメル調の最高級のツヤに仕上がります。 。[塗装物を長期間保護]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作ります。
用途仕上げ塗装・修復・補修などに 。鉄・鉄部 シャッター / フェンス / 物置 / 机 / ロッカー / 自転車 / 三輪車 / 家電品 / 電気機械器具(非昇温部) 等 。木・木部 家具 / 工作品 /犬小屋 /おもちゃ 等 。その他 スチール製品 /ホビー品 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高級品] 自動車 / 高級家具 等 [摩耗が激しい所] 床 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] 浴室 / プール など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス など [ツルツルしたもの] ガラス など [その他] 食器類 / 皮製品 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、下記のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近く等、温度が40度以上となる所に置かないでください。 容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.7枚分 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布時の有害な粉じんや飛来物からユーザーの安全と保護を考えて開発しました。 粉じんや飛来物から目を守り、見やすい視野を確保します。 眼鏡の上から使用できます 耐熱温度140℃有害な紫外線や可視線から目を守ります 透明レンズは飛来物防止用 レンズ枠は側射光防止のサイドシール付
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。 アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。 オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。 環境ホルモンフリー PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセットです。 収納に便利なケース付です。
セット内容ルーペ(10倍) ハンドラップ(150mL) ピンセット 竹串 綿棒 ブロアー クリーニングスプレー クリーニング用クロス クリーニングペーパー(50枚) クリーニングブラシ セット数10点
1式
7,298 税込8,028
翌日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。 付属品スプレーノズル 材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸 透明 備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。 商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050 使用箇所車体、金属部
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

日塗化学BOメジコン#10S
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)