25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198 材質真鍮、クロームメッキ 質量(g)3 取付口G1/4
1個
249 税込274
当日出荷






プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-2469。中排気量メトリッククルーザー用エキゾーストシステム。高級感溢れる2重のスラッシュカットデザインを採用し、どんなカスタムにもマッチするデザインとなっています。中排気量モデルにも大排気量車のような迫力あるサウンドとスタイルを与えます。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けの無く美しい輝きを保ちます。販売備考:O2センサー取付口有 O2センサーが無い車両へ取付る際は、付属のメクラボルトを使用 クワイエットバッフル設定有(品番:21899)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN900 VULCAN900 [カスタム] 06-15。カワサキ[KAWASAKI] VN900 VULCAN900 [クラシック] 06-15。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1811-2469。クワイエットバッフル品番:21899。備考:O2センサー取付口有 O2センサーが無い車両へ取付る際は、付属のメクラボルトを使用。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21899
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21899●ドラッグスペシャリティー品番:1811-2469●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合VULCAN900 CUSTOM[バルカンカスタム](06-15)、VULCAN900 CLASSIC[バルカンクラシック](06-15) 材質スチール ブラック タイプフルエキゾースト 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に 材質黄銅 形状プラグ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 面取り寸法C(mm)1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZHB-IR。販売備考:パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)無 ブラック塗装 ZEROスプリンガー用リアレッグ上部のメクラキャップ付属 固定用ボルト付属。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4(1インチ) W:650mm。材質[素材]:スチール。仕様:塗装仕上げ。付属品:ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト。ハンドル径:25.4。備考:ディンプル加工無し
仕様塗装仕上げ 付属品ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト 適合スプリンガーフォークインライン用 材質スチール ブラック 備考ディンプル加工無し ハンドル径25.4Φ サイズ(mm)Φ25.4(1インチ) W:650
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

マリンテックバスバー
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!。BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計。左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!。大容量型。直流用/アース端子接続台。圧着ターミナル接続式。端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本。本体はガラス繊維強化プラスチック製。背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングネジ サイズ138×45×69 容量最大48V・300A 端子数12
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A 付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2 材質亜鉛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200 配管方向上下
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷