狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分アクリル樹脂エマルジョン系
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)1000
型式C10
適合目地幅(mm)10
メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。
乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。
防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。
すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。
施工後のひび割れ、はがれがありません。
耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。
仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。
防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。
乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)
成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水
セット内容メジスティック、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット(35g)
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

刷毛 目地用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5
毛丈(mm)32
毛色ハダ色
形状金巻平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。
色白
成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤
施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り
付属品ふきとり用イレイザー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.009L
危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
長さ(m)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。
最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。
吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。
目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
色灰色
適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床
吸水率(%)(24時間)6.5
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
メジ刷毛は、名前のとおり、目地作業、ダメ込み等、細部の作業に最適です。
形状平
主な用途目地作業、ダメ込み
短毛タイプの目地刷毛なので塗りやすい。
形状筋違
サイズ(号)5
刷毛幅(mm)15
毛丈(mm)11
毛色白色
玉厚(mm)5
全長(mm)245
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138
質量(g)23
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
壁紙専用補修剤
ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違
毛丈(mm)19
玉厚(mm)3
寸法(mm)15
種類刷毛
サイズ(号)5
材質(毛)山羊(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)5
寸法(mm)15
毛丈(mm)17
玉厚(mm)3
種類刷毛
材質(毛)山羊(ヤンオ)
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
種類刷毛
サイズ(号)5
主な用途メジ用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229
税込¥252
翌々日出荷
通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。
形状立型
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5
全長(mm)370
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
形状もタテ型の「万能タイプ」
薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
サイズ(号)5
寸法(mm)15
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽。軽重量で施行性が良い。本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。
用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地
高さ(mm)100
長さ(mm)2000
材質ポリエチレン発泡体
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)5
寸法(mm)12
毛丈(mm)12
玉厚(mm)2
種類刷毛
材質(毛)白ナイロン
主な用途水性用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
優れた作業性、研磨性。
用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。
特性研磨
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途狭間、手の届き難い部分
メジ用
形状立薄
毛色白色
玉厚(mm)4
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途メジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します
寸法(mm×m)100×15
危険物の類別非危険物
1ケース(15m×4巻)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着
特性耐水性、耐衝撃性
色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状
可使時間(分)30分(23℃時)
硬化時間16時間(23℃時)
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます
配合主剤:硬化剤=1:1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。
乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。
防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。
メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。
タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません。
仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。
防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。
乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃)
施工後のヒビ割れ、はがれもありません。
においも少なく、安心して使用できます。
成分アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水
セット内容メジのヒビふさぎ、スポンジヘラ、ふきとり用イレイザー
危険物の類別非危険物
1セット(80mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
毛色白色
毛丈(mm)33
玉厚(mm)4
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途メジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違
毛丈(mm)19
玉厚(mm)3
寸法(mm)15
種類刷毛
サイズ(号)5
材質(毛)ナイロン
主な用途水性用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
ナイロンメジとしてリーズナブルな一品。
用途水性塗料用、メジ用
毛丈(mm)36
材質(毛)ナイロン
主な用途水性塗料用、メジ用
毛色白毛
シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×230
全長(mm)230
シャンク径(Φmm)10
先端幅(mm)9
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系
使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる
色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状
配合主剤:硬化剤=1:1
使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、狭所、小口、小物塗装
形状平
サイズ(号)5
材質(毛)山羊毛
毛色白系
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ