43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
1袋(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。 形状メスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF13) SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接続ねじRc1/2 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき 外径(mm)適用チューブ:Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
1袋(5個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1袋(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)




1袋(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)