220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,090 税込5,599
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ メスストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ 形状ユニオンストレート 適用管外径(Φmm)3.2 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(ねじ部)黄銅 材質(パッキング)ニトリルゴム 仕様Y形プラグ+チューブ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別本体角数/6 材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状ソケット 種類ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。またセミボールジョイントも各種揃えてありますから装置の作製・修理に御使用下さい。材質はほうけい酸ガラス-1JR-1
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフメスジョイントL 型は一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジになっています。
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフメスジョイントT-2 型は、二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジになっています。
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4282 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-95 ねじサイズRC3/8×R3/8
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4240 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-91 ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4312 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)12 アズワン品番61-9941-98 ねじサイズRC1/2×R1/2
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6093 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-69 ねじサイズRC1/4
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4258 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-92 ねじサイズRC3/8×R1/4
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4291 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-96 ねじサイズRC1/2×R3/8
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4266 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-93 ねじサイズRC1/2×R1/4
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6107 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-70 ねじサイズRC1/4
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6123 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじRC3/8 アズワン品番61-3529-72 ねじサイズRC3/8
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4304 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)12 アズワン品番61-9941-97 ねじサイズRC3/8×R1/2
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4274 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-94 ねじサイズRC1/4×R3/8
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6115 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじRC3/8 アズワン品番61-3529-71 ねじサイズRC3/8
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6182 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-78 ねじサイズRC1/4
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6131 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-73 ねじサイズRC1/4
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6166 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじRC3/8 アズワン品番61-3529-76 ねじサイズRC3/8
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6140 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-74 ねじサイズRC1/4
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6174 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-77 ねじサイズRC1/4
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6204 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじRC3/8 アズワン品番61-3529-80 ねじサイズRC3/8
1個
15,880 税込17,468
21日以内出荷