危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
用途プラスチック板の接着。
主な用途アクリル
成分ジクロロメタン+エタノール
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
品名ジクロロメタン
等級特級
内容量(mL)500
グレード特級
化学式CH2Cl2
名称ジクロロメタン
濃度(%)≧99.5
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番2-3127-46
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。
・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
色クリア
適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹
適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等
危険物の類別非危険物
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。
主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン
付属品注入器
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(25mL)
¥728
税込¥801
当日出荷
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
液体樹脂として、左官工事でもよく利用されるアクリル樹脂が「粉末濃縮」タイプとして発売となりました。粉末なので使いやすく、空合わせなどで保存の場合にも役立ちます。塗り壁材料の強度UPや付着力UPなど様々な状況でお使い頂ける樹脂です。
容量(g)500
成分アクリル樹脂(粉体)
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復
使用温度範囲(℃)-20~120
外観乳白色、ゲル状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量70g
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:149 メタクリル酸メチフレ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:5~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:10~500ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスイソチオシアン酸アリル/メタクリル酸メチル
校正証明書一般校正
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
欠品中
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥189
税込¥208
当日出荷
名称二塩化エチレン、1,2-Dichloroethane
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH2ClCH2Cl
比重d≒1.25
化学組成CH2ClCH2Cl
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、吸入すると有毒、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害 (血液系、中枢神経系、心臓血管系、肝臓、消化管、腎臓、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、肝臓、心臓血管系、甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系、腎臓)、水生生物に有害
平均分子量98.96
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号107-06-2
別称二塩化エチレン
さらさらパウダー配合の 弱酸性ボディウォッシュ。
肌のベタつき、毛穴やキメの汚れまで浮かせて落とします。
洗い上がりの肌、さっぱりさらさら、服もさらっと着られます。
すばやく、ふんわり泡立ち、なでるだけで全身に広がる。
さわやかなグリーンシトラスの香り。
使用場所浴室
成分水、ラウリルグルコシド、ラウレス-4カルボン酸Na、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウラミドプロピルベタイン、ジステアリン酸グリコール、エタノール、PG、ラウリン酸、ステアリン酸Mg、コカミドMEA、PEG-65M、(ジメチルアクリルアミド/メタクリル酸ラウリル)コポリマー、ポリクオタニウム-39、ラウレス-16、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、硫酸(Al/K)、エチルヘキシルグリセリン、リンゴ酸、クエン酸、水酸化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、緑3、香料
シリーズビオレ
液性弱酸性
香りグリーンシトラス
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定範囲:50~1000ppm●測定ガス名1:イソプロピルエーテル●測定範囲:30~800ppm●測定ガス名2:n-ウンデカン●測定範囲:10~140ppm●測定ガス名3:クメン●測定範囲:20~140ppm●測定ガス名4:酢酸イソプロピル●測定範囲:10~1000ppm●測定ガス名5:酢酸エチル●測定範囲:10~1000ppm●測定ガス名6:ジエチルベンゼン●測定範囲:10~180ppm●測定ガス名7:シクロヘキセン●測定範囲:20~300ppm●測定ガス名8:デカヒドロナフタリン●測定範囲:20~200ppm●測定ガス名9:n-デカン●測定範囲:5~90ppm●測定ガス名10:1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン●測定範囲:50~1000ppm●測定ガス名11:n-ノナン●測定範囲:5~160ppm●測定ガス名12:tert-ブタノール●測定範囲:20~500ppm●測定ガス名13:ブチルエーテル●測定範囲:10~1200ppm●測定ガス名14:tert-ブチルメチルエーテル●測定範囲:25~500ppm●測定ガス名15:メタクリル酸エチル●測定範囲:20~500ppm●測定ガス名16:メタクリル酸ブチル●測定範囲:20~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名111U 酢酸エチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-25
校正証明書一般校正
1式
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
●アウトドアでのお肌トータルケア
【外敵からブロック】
●紫外線ガード:SPF50+、PA++++
●お肌の乾燥を防ぐ
●花粉やPM2.5の付着から守る(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません)
●低刺激設計の無添加処方:パラベン(防腐剤)・鉱物油・ディートフリー、無着色
●3種のうるおい成分配合:ツボクサエキス・シア脂・ホホバ種子油
●ハーブの香り:レモングラス、レモンユーカリ、シトロネラ、ゼラニウム
【販売名】サラテクト UVカットミルクα
【日焼け止めミルク】顔・からだ用
成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、安息香酸アルキル(C12-15)、エタノール、BG、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ジグリセリン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、香料、エチルヘキシルトリアゾン、ジメチコン、ポリソルベート60、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、フェノキシエタノール、水酸化K、ペンテト酸5Na、ツボクサエキス、シア脂、ホホバ種子油、BHT、トコフェロール
区分化粧品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×207×36
香りハーブの香り
1個(50g)
¥2,288
税込¥2,517
8日以内出荷
・肌の感想やキシキシ感が気になる。・日焼け止め特有のにおいが苦手。・刺激が強いと肌へのダメージが心配。という日焼け止めが苦手な方にこそお使いいただきたい商品です。うるおい&やさしさ続く、ボタニカルUVジェルミルク。まるで美容液のようなみずみずしいつけ心地で、うるおいが1日続きます。強烈な紫外線A波、B波を長時間ブロックし、日焼けによるシミやそばかすを防ぎます。長時間モイストキープ処方。・ジェルの油分がヴェールとなって肌を覆い、水分が満ち足りたツヤ感を与え、・美容液のようになめらかに馴染み、日焼け止め特有のキシキシ感を無くしました。白浮きしません。肌ケアへ多角的アプローチ。・植物由来の美容エキスのセラミド、スクワラン、コラーゲン、プラセンタエキス配合。・オーガニック認証取得成分配合。・毎日の暮らしの中で受けるポリューションをケア。美容液成分配合。美容に欠かせないヒアルロン酸、コラーゲン、ビタミンC誘導体、セラミド。汗・水に強い。三相乳化技術により、汗や水で濡れても流れ落ちません。心地よいアロマの香りで塗るたびにリフレッシュ。日焼け止め特有のニオイをカット!ほんのり香るハーブのアロマが気分を和らげます。
原材料水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、セバシン酸ジエチルヘキシル、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ペンチレングリコール、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、酸化チタン、オクチルドデカノール、オレンジ果皮油、ベルガモット果実油、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ローマカミツレ花油、t-ブタノール、ホホバエステル、トリヒドロキシステアリン、アルミナ、シリカ、グリセリン、スクワラン、スフィンゴ糖脂質、ホホバ種子油、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、オプンチアフィクスインジカ種子油、ビスグリセリルアスコルビン酸、ニガハッカエキス、アケビエキス、カニナバラ果実エキス、キウイエキス、セイヨウノコギリソウエキス、カミツレ花エキス、ドクダミエキス、イザヨイバラエキス、ハイビスカス花エキス、ナットウガム、ビルベリー葉エキス、フェノキシエタノール
1個(50g)
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
髪に思いのままの質感と空気感をデザイン。
成分水、ミリスチン酸イソプロピル、コハク酸ジオクチル、セテス-10、キャンデリラロウ、ヒドロキシステアリン酸、セテス-6、BG、マイクロクリスタリンワックス、スクワラン、PEG-90M、(VA/クロトン酸/ネオデカン酸ビニル)コポリマー、(オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル)コポリマー、ジステアリン酸AI、クエン酸、AMP、水酸化Na、エタノール、ペンテト酸5Na、ヒノキチオール、安息香酸Na、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン
1個(120g)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
溶けるような使い心地のメルトスプレッド処方で指を通す動きをサポート。保湿成分マリンスクラワン※により、髪のパサつきを抑え、適度なツヤとやわらかさを与えます。※スクワラン
成分水、ミネラルオイル、コハク酸ジオクチル、キャンデリラロウ、ヒドロキシステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、セテス-10、セテス-6、BG、マイクロクリスタリンワックス、スクワラン、PEG-2M、PEG-90M、(VA/クロトン酸/ネオデカン酸ビニル)コポリマー、(オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル)コポリマー、クエン酸、エタノール、AMP、水酸化Na、エチドロン酸4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料
1個(80g)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
軽いままキープ力を発揮するホールドスプレー。湿気に強い膜をつくり、ふんわり感をキープします。
成分エタノール、DME、LPG、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、アクリル酸アルキルコポリマーAMP、PG、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C1-18)/アルキル(C1-8)アクリルアミド)コポリマーAMP、(オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル)コポリマー、水、AMP、香料
1個(180g)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
塗りやすい筆ペンタイプ。オイルと保湿美容液をシェイクして使う2層構造のキラキラかわいいネイルオイル。
成分水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、パルミチン酸エチルヘキシル、グリセリン、BG、ホホバ種子油、アーモンド油、ヒアルロン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、エタノール、PET、ポリメタクリル酸メチル、フェノキシエタノール、香料[+/-]青1、赤201、黄203
使用方法ネイルオイルを使う前に手を清潔な状態にします。2層が混ざるように、よく振ります。オイルがブラシにしみこむまで、ペン容器を時計回りに回します。※使い始めはオイルが出にくいため、数回回してください。オイルが大量に出ないよう、ゆっくりと回してください。爪の生え際に沿ってネイルオイルを適量のせ、指の腹でマッサージするようになじませます。
関連キーワード