21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 定期注文
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性弱アルカリ性 成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤 形状粉末 タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 適合用途作業着用
1箱(2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
43日以内出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業着専用液体洗剤 モノタロウ 定期注文
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称Sea sand 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)≧98 (SiO2として) 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-39 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【塗装壁用雨だれ除去クリーナー】従来品ネバドーレが、バージョンアップし「新ネバドーレ」として生まれ変わりました。 液漏れしにくく、中身の見える4Lの新容器(少量取り出し用小口付)に入れ替え、臭いもマイルドになりました。※一部の成分が変わりました。 マジックアマドーレの改良版増粘タイプの新ネバドーレ、高い粘性率が壁面に密着して垂れずにとどまるため洗浄効果がアップ! また、新たに皮脂汚れと油汚れに効果が高い成分を配合し用途の幅が広がりました。 塗装面の雨だれをはじめ、お風呂場の皮脂汚れから台所の油汚れまで重汚染の強力洗剤としてもお使いいただけます。
用途塗装壁面の雨だれ、アクリル・ステンレス合板の看板、ポリエステルの軒下テント、浴室の皮脂汚れ、換気扇の油汚れなど 液性アルカリ性 使用方法1)洗浄面にシャンパー、ローラー、刷毛などで原液を塗布し、擦ります。希釈液の場合は、スプレーヤーで万遍なく噴き付け、パッドやステンレスブラシで擦ってください。2)5~10分程度放置し、十分な水で洗い流します。原液使用の場合でも、ひどい汚れや凹凸面には素材に応じた用具で擦り洗いしてください。 希釈倍率20倍~30倍に希釈してもお使いになれますが粘性率は下がります
1本(4L)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【重汚染用強力洗剤】。ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。 低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。 従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。
用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など 成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか 使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。 液性アルカリ性 希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
1本(946mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。 毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称炭酸ナトリウム(無水) 等級一級 化学式Na2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成Na2CO3 アズワン品番89-0066-51 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量105.99 CAS登録番号497-19-8 別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技職人魂シリーズ「壁汚れ職人」の濃縮タイプです。 壁汚れ職人は壁紙やクロス壁に浸透し汚れを浮かせます。 泡立ちが少なく拭き取りが簡単に行えるため連続して広い範囲を一枚の雑巾で清掃できます。 何度か試してみてください。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシチレンアルキルエーテル1%)、グリコール類、メタケイ酸ナトリウム、金属封鎖剤、精製水 寸法(mm)115×60×192 質量(g)1090 容量(L)1 液性アルカリ性 商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素系でカビに効く!もこもこと泡立つ洗濯槽クリーナーです。 コンパクトでストックしやすく軽量で持ち帰りやすい。 粉末タイプなので液ハネなし。 ボトル入り商品と比べて軽量・コンパクトで、ストックしやすくゴミの量も削減。 除菌・カビ除去率99.9%、部屋干し臭の原因菌であるモラクセラ菌も除菌。※すべての菌・カビに効果があるわけではありません
用途ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式※洗濯槽のみ 成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル) シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 使用の目安4~12kgサイズの洗濯機に全量(120g)1回使い切りタイプ 使用頻度3ヶ月に1回 商品タイプ粉末 正味量120g
1個
699 税込769
当日出荷

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶)70~120 硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

洗濯槽のカビやニオイを塩素パワーで分解します。除菌・カビ除去率99.99%(すべての菌・カビに効果があるわけではありません)。縦型洗濯機・ドラム式洗濯機どちらにも使用できます。粉末タイプなので液ハネしません。液体に比べてコンパクトなのでストックにも便利です。1回分(全量300gを1回で使用してください)。
用途洗濯槽の洗浄 成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル) 液性アルカリ性 使用の目安半年~1年に1回 正味量300g
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷