アズワン品番61-0287-12
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
アズワン品番61-0287-13
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
名称ヘキサメタりん酸ナトリウム
等級EP
化学式mainly (NaPO3)6
濃度(%)67-70
化学組成mainly (NaPO3)6
アズワン品番89-0066-64
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量611.77
CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
名称りん酸
等級一級
化学式H3PO4
濃度(%)85
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-79
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称リン酸二水素カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KH2PO4
濃度(%)≧99.5
化学組成KH2PO4
アズワン品番2-3647-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
持続性ビタミンB1誘導体の「ビオタミン」(ベンフォチアミン)を5mg配合。疲労時に服用すると効果的です。
栄養素の代謝、エネルギーの産生に欠かせないビタミンB2と、タンパク質の代謝に欠かせないビタミンB6を配合しています。
胆汁の分泌・排泄に関わり、ヒトの体内では合成能力が低いといわれるアミノ酸「タウリン」を効果的に摂取できます。
容量(mL)100
区分指定医薬部外品
シリーズリゲイン
本数10
効能肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
栄養成分ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、無水カフェイン、タウリン(アミノエチルスルホン酸)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1セット(100mL×10本)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
さらさらパウダー配合の 弱酸性ボディウォッシュ。
肌のベタつき、毛穴やキメの汚れまで浮かせて落とします。
洗い上がりの肌、さっぱりさらさら、服もさらっと着られます。
すばやく、ふんわり泡立ち、なでるだけで全身に広がる。
さわやかなグリーンシトラスの香り。
使用場所浴室
成分水、ラウリルグルコシド、ラウレス-4カルボン酸Na、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウラミドプロピルベタイン、ジステアリン酸グリコール、エタノール、PG、ラウリン酸、ステアリン酸Mg、コカミドMEA、PEG-65M、(ジメチルアクリルアミド/メタクリル酸ラウリル)コポリマー、ポリクオタニウム-39、ラウレス-16、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、硫酸(Al/K)、エチルヘキシルグリセリン、リンゴ酸、クエン酸、水酸化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、緑3、香料
シリーズビオレ
液性弱酸性
香りグリーンシトラス
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
名称りん酸 特級
等級特級
化学式H3PO4
濃度(%)85
比重d≒1.69
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3127-23
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物
等級EP
化学式NaBO3 4H2O
濃度(%)≧95.0
化学組成NaBO3 4H2O
アズワン品番89-0066-75
危険物の類別非危険物
特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量153.86
PRTR法第1種
CAS登録番号10486-00-7
別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
美白歯みがきのアパガードから、新発売。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。さらに、ステインケア成分をダブル配合(メタリン酸ナトリウム・クエン酸ナトリウム)。
気になるステインをしっかりケアするステインケアタイプで、はれやかな白い歯へ。
香料は、ジャスミンミントタイプ。
シリーズアパガード
香味ジャスミンミント
医薬品医療機器等法医薬部外品
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
いつでもどこでも時短磨き!濃密泡×ステインリムーバー毛で白い歯へ※。歯とブラシの接触面積が広く簡単に効率よく歯垢除去できる幅広ヘッドハブラシと、磨き始めた瞬間に濃密泡が隅々まで広がり、歯に付着したステインをメタリン酸ナトリウム(洗浄剤)が浮かせて落とす医薬部外品薬用ハミガキ30gのセット。カタカタと音が鳴りにくい携帯ケース。 ※ブラッシングによる●6歳未満の手の届かない所に保管し使用させない。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥498
税込¥548
翌々日出荷
名称ピロりん酸
等級EP
化学式H4P2O7
濃度(%)75.3(P2O5として)
化学組成H4P2O7
アズワン品番89-0066-34
危険物の類別非危険物
特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量177.98
CAS登録番号2466-09-3
別称二りん酸
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
栄養成分(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
グレード一級
化学式NaH2PO4
アズワン品番2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
種類メロン(無果汁)
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1)
栄養成分熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
1本(1800mL)
¥999
税込¥1,079
6日以内出荷
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。
歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。
毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
寝ている間のお口は、菌が増殖しやすく、口内トラブルが進行しやすい状態です。
殺菌成分CPCが効果的にお口に留まるから、おやすみ前にすすぐだけで、寝ている間の菌の増殖を抑え、口内トラブルを防ぐマウスウォッシュです。
口臭や歯肉炎の原因となる歯垢の付着を抑制します。
抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎を予防します。
さっぱりとしたプレミアムハーブの香味
アルコール配合
【効能・効果】口臭の防止。歯垢の付着を防ぐ。歯肉炎の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。
【販売名】薬用モンダミンX-3Ld
【医薬部外品・洗口液】
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●矯味剤:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体、キシリット●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)●香料(プレミアムハーブタイプ)
シリーズモンダミン
使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
効能口臭の防止。歯垢の付着を防ぐ。歯肉炎の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。
香味さっぱりとしたプレミアムハーブの香味
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
おいしく手軽にどこでも、「プロテイン15g+Eルチン」が摂取できるプレミアムラインナップ プロテイン
タンパク質を、分子を小さくして吸収しやすくしたペプチドで配合。
ホエイペプチド9000mg、コラーゲンペプチド6000mg、ビタミンB群配合。
用途トレーニング時のタンパク質補給に
カロリー(kcal)112
原材料ホエイたんぱく酵素処理加工品(ホエイたんぱく(乳成分を含む)、砂糖)(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、砂糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、塩化K、酵素処理ルチン、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12
RoHS指令(10物質対応)対応
香味パインヨーグルト味
再生紙使用マーク適合
1箱(36個)
¥10,198
税込¥11,014
3日以内出荷
成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下
原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)
栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約20kcal/本)
1袋(720g)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下
原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)
栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約10kcal/本)
1袋(400g)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下
原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)
栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約20kcal/本)
1袋(400g)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
イネ科の一年草「はと麦」の種子から抽出した「ハトムギ種子エキス(整肌成分)」を配合した保湿ゲルです。
成分水、グリセリン、エタノール、BG、イソノナン酸イソノニル、ジメチコン、グリセレスー26、ハトムギ種子エキス、ツボクサ葉/茎エキス、ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、加水分解コラーゲン、グリチルリチン酸2K、トレハロース、ラクトフェリン(牛乳)、ダイズ種子エキス、カキタンニン、乳酸Na、乳酸、ラウロイルラクチレートNa、コレステロール、PCA一Na、セバシン酸ジイソプロビル、PEG-30水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、キサンタンガム、カルボマー、tーブタノール、水酸化K、メタリン酸Na、香料、フェキシェタノール
内容量(g)180
アズワン品番68-5764-64
1個
¥898
税込¥988
12日以内出荷
濃厚なクリームが毛髪を包み込み、理想の指通りへと仕上げる!。8種のアミノ酸・3 種のセラミド(保湿成分)配合 ※セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP 、セラミドNP 、セラミドAP
成分水、セタノール、ベヘントリモニウムクロリド、オレイルアルコール、ステアリン酸グリセリル、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、ローズ水、カニナバラ果実エキス、チャ葉エキス、モモ種子エキス、モモ葉エキス、ゼイン、加水分解エンドウタンパク、ポリクオタニウム-64、PPG-3カプリリルエーテル、ベタイン、PCA-Na、DPG、ソルビトール、ヒドロキシエチルセルロース、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、ジメチコン、アモジメチコン、ミネラルオイル、PEG-200水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、BG、ゼラチン、タンニン酸、ヘキサメタリン酸Na、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
内容量(mL)450
香りサムライウーマンの香り
アズワン品番69-3859-76
1個
¥1,448
税込¥1,593
12日以内出荷
ふわもち泡でしっとりつつみ込む。低刺激な2種類のアミノ酸系界面活性剤※を配合。髪や頭皮を優しく洗い上げます。 ※コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa。
成分水、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、ローズ水、カニナバラ果実エキス、チャ葉エキス、モモ種子エキス、モモ葉エキス、ゼイン、加水分解エンドウタンパク、PPG-3カプリリルエーテル、ポリクオタニウム-10、ベタイン、PCA-Na、DPG、エタノール、ソルビトール、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン、BG、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸、塩化Na、ゼラチン、タンニン酸、ヘキサメタリン酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
内容量(mL)450
香りサムライウーマンホワイトローズの香り
アズワン品番69-3859-75
1個
¥1,448
税込¥1,593
12日以内出荷
ふわもち泡でしっとりつつみ込む。低刺激な2種類のアミノ酸系界面活性剤※を配合。髪や頭皮を優しく洗い上げます。※コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa
成分水、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、ローズ水、カニナバラ果実エキス、チャ葉エキス、モモ種子エキス、モモ葉エキス、ゼイン、加水分解エンドウタンパク、PPG-3カプリリルエーテル、ポリクオタニウム-10、ベタイン、PCA-Na、DPG、エタノール、ソルビトール、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、エチルヘキシルグリセリン、BG、PEGー40水添ヒマシ油、クエン酸、塩化Na、ゼラチン、タンニン酸、ヘキサメタリン酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
内容量(mL)450
香りサムライウーマンの香り
アズワン品番69-3859-81
1個
¥1,448
税込¥1,593
12日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
関連キーワード