160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224 トラスコ品番785-1600 質量(g)265 頭部厚(mm)4.5 頭部幅(mm)42 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)22 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。 衛生面にも配慮したカッターナイフです。 食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
シルバー 仕様NSF取得-洗浄性 トラスコ品番818-7133 質量(g)52 刃長(mm)72 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)0.6 適合替刃MSFB-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230 トラスコ品番853-5088 質量(g)255 切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0 頭部厚(mm)11.5 頭部幅(mm)34 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)19 柄幅(mm)47
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫 全長(mm)250 材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の切断、溝入れ 軸径(Φmm)6 粒度40 高さ(mm)44 適合材石材
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強靭なメタルボディ。滑り止めラバー付(背面)。ワンタッチスライドで作業スムーズ。
セット内容L型替刃10枚付
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

Xデザイン・ハイパーシリーズに、アルミダイキャストボディモデルが登場。 複層構造によりボディ強度アップ。 衝撃に強い全面焼入れ加工により、曲りなどの強度に優れ、落下時にも変形しにくいステンレスホルダーを採用。 クロムメッキ仕上げにより、耐摩耗性にも優れています。 一体成形で頑丈なネジロック式。切れ味重視の特専黒刃を装着。
仕様ネジロック式 トラスコ品番831-4573 質量(g)133 適合替刃オルファカッター替刃(大)、特専黒刃(大)、スピードブレード(大)、ウェービーブレード(大)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃幅(mm)17.5 材質(刃)ステンレス 刃厚(mm)0.6 刃長(mm)72 トラスコ品番818-7134 適合本体229B 質量(g)55.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
559 税込615
当日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm)±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
用途草刈作業用。 材質樹脂 適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

マサル工業メタルエフモールカッター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
全長(mm)163.4 質量(g)121 アズワン品番65-2358-51
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼 仕様オートロック式 トラスコ品番831-4574 全長(mm)163.5 質量(g)121 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター 規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番761-7828 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
939 税込1,033
当日出荷

ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。 全長(mm)160 有効長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材: 適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5648 適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3) 質量(g)24 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

適合材鋼板・ステンレス板など 全長(mm)24 タイプミタチ用 有効長(mm)6 適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途事務、軽作業用 規格A型 オフホワイト 仕様メタルボディーオートロック式左右両用 付属品刃折具付き(本体内蔵) トラスコ品番336-7053 質量(g)43.1 適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
559 税込615
当日出荷

MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番268-4360 全長(mm)69.5 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)4 適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])2200 最小切断半径(mm)内:45 外:50 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)260 高さ(mm)177 仕様二重絶縁 付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg)1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

適合材鋼板・ステンレス板など 適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363 質量(g)375
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9365 質量(g)425
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5630 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)21 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクアクリル定規 メタルガイド付
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様ステンレスエッジ付 材質アクリル、18-8ステンレス 透明
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用) 適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)