球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質金属
形状球状
硬度中硬度(240~350Hv)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
グラデーションカラー
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
材質スチール
色シルバー
タイプ保護メガネ用
材質ソーダガラス
比重2.5
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348
長さ(mm)420
質量(g)6.6
タイプトラップス分割タイプ
1組
¥449
税込¥494
当日出荷
*イカメタルゲームに最適! *ナマリスッテ+エギorスッテをプラスできるリグ! *枝糸移動式、夜光玉ビーズでアピール!
仕様●入数(組):2●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):8
全長(cm)152
1パック(2組×1パック)
¥349
税込¥384
6日以内出荷
トラブルレスなイカメタル用リーダー。イカメタルゲームで最も大事なことは、スッテを自在に動かすこと。スッテ数と引き換えに操作が鈍くなってしまうイカリーダーを使ったアシストリグでは、いくら良いスッテを使っていても、誘いを活かすことはできません。耐力イカリーダーはその問題を解決するため、高操作性、軽量、高強度の三拍子揃った「耐力エギスナップ」を採用しました。ライトタックルでのスッテ操作をサポートします。全長は扱いやすい1mと、タナを探れる1.5mの設定とし、それぞれに誘いが活きるショートエダス5cmと、ふわふわ誘うロングエダス20cmを設けました。回転部が多いダブルクレンを採用しているので、多少のクラゲ絡みでもライントラブルの原因となる糸ヨレを減少させ、かつエダスとの接続には回転ビーズを採用しているトラブルレス仕様。ストレスのないイカメタルゲームを楽しみたい方に、このリーダーをオススメいたします。
号数【幹糸】3
関連キーワード