35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

板金作業時の板材の保持などに適しています。
用途ワークのクランピング、保持に。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1760
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm)19.5 全長(mm)200 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)450 表面処理ニッケル処理 平行開き(mm)17.5 口幅(mm)80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し 材質クロムモリブデン 寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210 質量(g)約110 全長(mm)210
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール 質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4 表面クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8 全長(mm)179
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷



自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥がし・ハツリの他、スパナ(M17/M12/M10)のくぎ抜きの機能も兼ね備えています。
刃幅(mm)75 全長(mm)220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大塚刷毛製造ステンハンマー皮すき
エコ商品
材質(刃)ステンレス 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm アズワン品番65-2157-13
1丁
15,000 税込16,500
翌日出荷

折り重ねた板金を再度広げる際に使用。板金の端をプライヤーの下あごにひっかけて挟み、広げます。
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854 アズワン品番65-2157-15
1丁
16,800 税込18,480
翌日出荷

ハイビスカス(ランドアート)ミニロッド
携帯に便利なコンベックスタイプ標尺。 反射しにくいので撮影にも最適。 テープをケースから引き抜いてポールのように使用可能。
用途記録撮影時の標尺として 長さ(m)2 テープ幅(mm)25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。 全長(mm)250 質量(g)617 口幅(mm)100 最大口開(mm)30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

優れた靭性を備えています。 ネジ微調整ノブでクランプサイズの調整が可能
仕様●サイズ:8インチ●全長:232mm●最大開口幅:79.5mm アズワン品番68-0947-54
1本
4,398 税込4,838
欠品中

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ラインカッターはタングステンカーバイド(超硬合金)を採用。PEラインがテンションなしで、サクサク切れます。ランヤードの芯にはワイヤーを採用、安心の強度です。 リペアパーツについて。ノーズ(先端パーツ)やラインカッターが摩耗したり、ランヤードを破損紛失した時のためにリペアーパーツも用意しております。(ノーズ(先端パーツ)につきましては”変更前”のパーツのみ交換可能です。)。 52478-0-0-TP ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ 先端パーツ (”変更前”のパーツのみ交換可能です。)。 52478-0-0-LC ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ ラインカッター。 52478-0-0-WL ラグゼアルミプライヤー 175用パーツ ランヤード
材質〈本体〉アルミニウム〈先端パーツ〉ステンレス サイズ(mm)175
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#40用 トラスコ品番490-3218 材質スチール 亜鉛 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#30用 トラスコ品番490-3277 材質スチール 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#21用 トラスコ品番490-3331 材質スチール 質量(g)17 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#10用 トラスコ品番490-3391 材質スチール 真ちゅう 質量(g)17 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:1/4インチ用 トラスコ品番490-3463 材質スチール 質量(g)23 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
4,598 税込5,058
欠品中

ほとんどのプライヤーやハサミを収納することができます。 ユニバーサルメタルクリップを採用し、あらゆるベルトに装着可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×230
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。 ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。 ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。 スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア) ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート 質量(g)183(プライヤーのみ) 寸法(mm)170 標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ 材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)