44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジックス[縫製用品]メルター
ポケットやアップリケなどずれやすい布を縫う時の仮止めに便利です。本縫い前の仮接着(しつけ)としてご使用下さい。ソーイングのお手伝いメルターは、熱で溶けて接着する糸です。接着力の強い合成樹脂を糸にしたもので、ソーイングの手順を省き、美しい仕上がりをお手伝いする"糸の接着剤"です。
材質ナイロン100% サイズ2号(330dtex2) 長さ(m)約100 入数7g(約100m) 使用針#9~11
1個(7g)
689 税込758
当日出荷

蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース トラスコ品番218-8481 質量(g)510(コード含まず) タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40(安定時)、200(最大) 電源コード(m)2 吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで 設定温度(℃)180 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178 容量(cm3)タンク:50 接着剤EVA系ペレット(801-804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
53,880 税込59,268
当日出荷

電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ トラスコ品番218-8490 質量(g)350(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付) 吐出し量900g/時間 設定温度(℃)100~200(温度可変) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173 接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812) 動作温度(℃)187(温度ヒューズ) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm)11.5×220 危険物の類別指定可燃物 主なワークパーツ
1袋(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10α
高い施工能力。1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能。ムダなく注入。吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止。シンプルな操作性。直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ。幅広い対応力。オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能
用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。 仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます 質量(kg)65 容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱) 備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨 寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94 材料使用:スーパーフレックス(直火対応型) 時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分 危険物の類別非危険物
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)11.5 質量(kg)5 主成分ビニール共重合樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 主なワークパーツ
1箱(161本)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプ サイズ219×178mm 電源AC100V・40W ノズル径1.0mm 設定温度(℃)180℃ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
51,500 税込56,650
翌日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)ミニメルター30
「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。 車による騒音・振動を軽減可能 抜群の防水性 -10℃でも割れない
用途小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。 付属品日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー 質量(kg)約88 容量(L)約114 使用量プロパンガス 1時間/約2kg使用 溶解所要時間1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)58×141×93
1台
749,800 税込824,780
7日以内出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷


2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 動画あり
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/丸ゴム 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
399 税込439
欠品中

ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 外径(mm)63 内径(mm)30
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊な空間設計マスク。 4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。 高機能カットフィルターメルトブロー不織布。 息がしやすい立体構造、会話がしやすいメイクがつきにくい口元に空間をキープ!個包装。
材質本体/不織布(一層、四層)・メルトブロー不織布(二層、三層)・アルミバー、 耳ひも部/ウィリーゴム 形状柳葉型 入数(枚)30 構造4層 包装形態個包装 本体サイズ(mm)81×205 対象ウイルス・花粉・風邪 ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭に掛けるオーバーヘッドタイプなので、耳に負担がなく長時間の使用に適しています。防塵マスクに臭いをキャッチする活性炭フィルターを加えた4層構造なので、悪臭やホコリの多い作業に効果的です。マスクは個別に包装されており衛生的です。
用途材質、マスク部/4層構造(スパンボンドPP・活性炭フィルター・メルトブローPP・スパンボンドPP)、ノーズクリップ/PP、オーバーヘッドループ/PEスパンデックス サイズレギュラー 活性炭入り アズワン品番3-823-01
1箱(50袋×1枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

手術室やクリーンルームで使用できるヒモ結びタイプのマスクです。 M-30タイプはメルトブローPP製。特殊フィルターにより、高井獏帝らろ過効率(B.F.E≧98%)を誇り、同時に快適な通気性を確保しました。 FRM-32タイプはASTM(米国材料試験協会)規格のモデレートレベル(B.F.E≧98%、P.F.E≧98%、合成血液不浸透性120mmHg、他)に対応した耐液体性のサージカルマスクです。
材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン被覆・鉄芯 寸法(縦×横)(mm)90×180
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ポリプロクリーン・カプセル
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ77×125 構造不織布デプスフィルター積層型 使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合) 耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで 接続入口・出口1/4”オスNPT 滅菌方法5% H2O2使用可
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm 対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV 耐圧(MPa)0.3 接続1/4” 有効ろ過面積(cm2)2170 フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホン ハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)5~35 アズワン品番1-9470-18 採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
1個
30,899 税込33,989
翌日出荷

コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min) 材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
材質PP 全長(mm)250 寸法(Φmm)内径/28、外径/63 最高使用温度(℃)60
1本
859 税込945
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 トラスコ品番423-1678 材質ろ材:特殊吸収剤 捕集効率(%)90 定格風量(m3/min)28 圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)63×28 最高使用温度(℃)60 最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

植物由来の原料を重量比で99%使用した環境配慮型の不織布マスクです。マスク本体の内側生地にコットン100%不織布を使用。外側生地、メルトブローフィルター、ノーズクリップに植物由来のポリ乳酸(PLA)を使用。耳ゴムは弾性糸(ポリウレタン)を除いてポリ乳酸(PLA)の糸を使用しています。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの平ゴムを使用しています。コットンの吸湿性により、マスク内部の不快な結露が発生しません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。
仕様●材質●▼マスク本体:(内側)コットン100%、(外側)ポリ乳酸●▼フィルター部:ポリ乳酸●▼耳ひも部:ポリ乳酸・ポリウレタン●▼ノーズフィッター:ポリ乳酸●構造:3層●縦(mm):95●横(mm):175●立体プリーツ(オメガ)タイプ●※本品はマスクです用途以外のご使用はできません。●※有害なガスや粉塵などを防ぐ目的では使用できません。●※ノースクリップの飛び出しによる怪我にご注意下さい。●※使い切りマスクの為、洗濯等での繰り返し使用はできません。●※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
1ケース(20袋×7枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易感染防止用のガウンです。、長繊維のPPスパンボンド不織布でフィルター性能のあるメルトブロー不織布をサンドし3層1シートにした生地を使い、一般のアイソレーションガウンより防護性の高いガウンです。、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。、背中側もしっかり覆います。、袖口はニットタイプとゴムタイプがあります。
仕様●材質:ポリプロピレン製SMS不織布(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)
1ケース(10袋×10枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。特殊な空間設計マスク。4層構造でウィルス飛沫、花粉99%カット。高機能カットフィルターメルトブロー不織布。立体構造で口元とマスクに空間ができるのでマスクへの化粧移りやメガネの曇りを軽減します。
仕様●内容量:30枚入●マスクサイズ:普通サイズ(81×205mm)●素材:本体/不織布(一層、四層)、メルトブロー不織布(二層、三層)、アルミバー・耳ひも部/ウィリーゴム アズワン品番65-9077-99
1個(30枚)
839 税込923
7日以内出荷

Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが25uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-7111-65
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが100uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-6980-56
1セット(1500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-7110-33
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷