988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm)11.5×220 危険物の類別指定可燃物 主なワークパーツ
1袋(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく接着します。
セット内容約170本入 長さ(mm)203 質量(kg)5 径(Φmm)15 危険物の類別指定可燃物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約30 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8 仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN 付属品M12ナット 全長(mm)285 表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
1本
119 税込131
5日以内出荷

GLUEPEN バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着 バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間)約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31 質量(g)約300 セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分)最大30 消費電力量(Wh)5.4 グルースティック径(Φmm)7 予熱時間約15秒 温度(℃)170 本体質量(g)142 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.018L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1台
7,698 税込8,468
当日出荷


安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

マイクロファイバーワイプ モノタロウ 動画あり
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
材質ポリプロピレン100%、不織布 厚さ(mm)0.45(±0.08) シートサイズ(mm)310×350 目付(g/m2)70(±7)
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

北海電設メルト液
型板の加工切断面に使用します。 縫製がスムーズになります。
容量(mL)400
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

簡単スピーディに接着可能なグルーガン。 作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。 最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%) 危険物の類別非危険物
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
トラスコ品番468-6853 高さ(mm)75 質量(g)51.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
329 税込362
当日出荷

グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。 仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用 材質本体:樹脂、ノズル:銅 電圧(V)6 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 温度(ノズル)125 電池寿命(連続時間)目安/約60分 電源タイプ電池式 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
899 税込989
当日出荷

別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50% 乳白透明 直径(Φmm)7 直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100 危険物の類別非危険物
1袋(12本)
259 税込285
当日出荷

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm) 質量(g)140 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
RoHS
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。 電源タイプ電池式 セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色) 材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 電圧(V)DC6 消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。) LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○ 主なワークパーツ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

トラスコ品番481-1054 適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く) 質量(g)20
1個
599 税込659
当日出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm) 電源AC100V、50/60Hz 温度(℃)165(ノズル最大) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
電源タイプ電池式 仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用 付属品半透明グルースティック3本付き トラスコ品番111-2507 材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー 質量(g)215 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要! 電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。 Φ7.0~7.5mmスティック対応。
用途木、紙、革、布などの接着に。 電源タイプAC電源式 仕様(ノズル最大温度)150℃ 付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個 材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール 寸法(mm)本体:115×110×28 質量(g)本体:153 定格電圧AC100V コード全長(m)約1.5 定格消費電力10W 定格使用時間20分 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプAC電源式 適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番382-3504 質量(g)440 電源(V)AC100 消費電力(W)16 本体質量(g)334 ノズル径標準:Φ2mm 設定温度(℃)130 主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.0/h 主なワークパーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に 電源タイプAC電源式 付属品半透明グルースティック5本 トラスコ品番111-2505 材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール 質量(g)215 消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。 電源タイプAC電源式 セット内容グル―スティック×2、スタンド×1 材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 温度(℃)(融解)約85 定格消費電力(W)6 電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。) 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○ 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。 トラスコ品番121-9169 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷