26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16曲メロディアラーム、スヌーズ ケースもライトアップされます
種類置時計 表示方式アナログ 機能16曲アラーム、スヌーズ、ライト 付属品取扱説明書、保証書、モニター電池(電池別売) 材質プラスチック 寸法(mm)121×128×60 質量(g)160 電池単三形×2 アズワン品番65-0559-67 アラーム付き
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93 対応DC12V~48V(フリー電圧)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット LED6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可) 動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA)約150(DC3V時) 待機電流15μA~2mA(DC3V時) 音声12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール 寸法(mm)Φ91×85 質量(g)約370 電流(mA)約200 音圧レベル(dB)約95 音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風) 取扱説明書配線方法(0.3MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 質量(kg)0.14 取付DIN(72×72)規格取付け 種類電子音警報器 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)DC12~24 定格出力(W)1.5 信号線接点容量電源電圧以上10mA以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大93(1m前方) 使用電圧範囲(V)DC10~30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式 質量(g)約200 電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9 定格消費電力(W)2 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)操作側/約1 配線長100mまで 適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF 音量(dB)65dB以上
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック 仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒 付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本 材質ABS 寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS 質量(g)約100(電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 電源DC3.0V(単4×2本使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20 表示形式デジタル 設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒 保証期間1年 設置方法マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ 音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類工作キット 仕様(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」 出力圧電スピーカ 電源電圧(V)DC5(DC3~6可) 動作電流(mA)約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×34×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TD419YL タイマー タニタ 動画あり
タニタタイマー
かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ ・リピート機能付き。
用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。 小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。 音が違うタイマーが欲しい方向け。 付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17 イエロー 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約47(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 使用温度範囲0~40℃ 音量70dB以上 設定時間最大99分59秒 1秒単位 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) タイマーカウントダウン方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17 アラーム約30秒
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg)0.2 定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W)0.2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大90(1m前方) 音色16音色
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット 電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可) 連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時) 動作電流(mA)0.03(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧1.2~3.6V 消費電流150~300μA 寸法(mm)38×62
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
1セット
77,980 税込85,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保土ヶ谷電子販売メロディ目覚まし時計
毎朝の目覚めが楽しくなるメロディーアラーム。20種類の多彩なメロディがランダムで流れ、毎朝の目覚めを特別なものに演出します。メロディリスト1.スケーター・ワルツ 2.カノン 3.エーデルワイス 4.エリーゼのために 5.グリーンスリープス 6.主よ、人の望みの喜びよ 7.ソナタ K331 8.きらきら星 9.ブラームスの子守歌 10.シューベルトの子守唄11.ムーン・リバー 12.ノクターン 13.愛の挨拶 14.歌の翼に 15.悲愴 16.赤い河の谷間 17.愛のロマンス 18.春の歌 19.白鳥 20.別れの曲
材質ABS・AS ピンク 質量(g)約177 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×125×60 機能メロディーアラーム(計20曲)・蓄光文字盤 (インデックス部)・連続秒針・スヌーズ・ライト 電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローアロートライレン
エコ商品
最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能なホーンスピーカー型の中型電子音警報器
用途フォークリフト・建機の接近警報に! 音色内蔵メロディ+アラーム16音色 定格電圧DC48V 定格出力(W)2 消費電力(W)5.5 音量(dB)0~102 保護等級IP53 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。無料ソフトのダウンロードにより、1PCへのデータ保存、2CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更、3校正が可能です。
寸法(mm)135×30×100 測定範囲CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99% 質量(g)約200 電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売) 測定項目乾電池パック 精度CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2% 測定方式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH 警報方式CO2 2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き) LED表示濃度(青/黄/赤):VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上 アズワン品番1-2403-31
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)