ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に最適なメンテナンスマットです。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
こんなお得な商品も!

作業用ニーパッド
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせま
す。広げればひざ立ち、折りたためば着座と、作業にあわせて高さや広さを調整可能です。やわらかい素材を挟んだ二重構造とすることにより、激しくひざをついてもダメージが抑えられます。
材質EVA
寸法(mm)(広げたとき):510×230×30、(折りたたんだとき):225×230×60
タイプ二つ折り
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ゴム素材+耐久性の高いナイロン起毛で、ツールワゴンや作業台の上で使えば、小物が転がったり傷つかず便利。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、作業台などを汚しません。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
裏面にゴム素材を採用することで滑りを抑止
オイルをこぼしても、オイルを通さず作業台が汚れない
高耐久のナイロン起毛で工具を傷つけない
用途ツールワゴンなどの卓上に最適な作業マット
寸法(mm)約300×600(起毛部分約270×570)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。
マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。
表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など
寸法(mm)800×1000×3
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)
寸法(mm)457.2×914.4
色ブラックメタル
素材塩ビ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用マット 折りたたみ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
低くて狭い作業現場で大活躍!
薄くて重体下の潜り込み作業が容易。
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
トラスコ品番794-3971
厚さ(mm)30
質量(g)810
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×420×30、(収納時)420×195×180
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に適したメンテナンスマットです。ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さです。ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いが可能です。
用途バイクの整備・保管に適したメンテナンスマット。ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さ。オイルを通さないゴム素材に高耐久ナイロン起毛を組み合わせ、床の汚れやキズを防ぐ。マットの汚れには高圧洗浄機などで手軽に水洗いが可能
表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。
裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)900×900
長さ(m)0.9
幅(m)0.9
材質420ナイロン
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0092。バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。色[カラー]:ブルー。サイズ:広げたとき 510×230×30mm / 折りたたんだとき 250×230×60mm。材質[素材]:EVA。使用箇所:作業時。内容量[数量]:1個。特記事項:バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。
材質EVA
寸法(mm)(広げたとき)510×230×30、(折りたたんだとき)250×230×60
色ブルー
商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
使用箇所作業時
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
膝をついたり座ったりするのにちょうどいい大きさのミドルサイズのマット。硬度違いのEVAを挟む構造で、激しく膝をついてもダメージが軽減されます。車体下回りの整備時に使用することで、膝や腰への負担を減らせます。使わないときは3つ折りにしてコンパクト収納も可能。面ファスナー付きの結束ベルトも付属しています。
用途車体下回りの整備時に、ひざや腰への負担を軽減。やわらかい素材を挟んだ二重構造でひざへの負担を抑止。膝をついたり座ったりするのにちょうどいい大きさのミドルサイズのマット。三つ折りにしてコンパクトに収納可能。寸法:広げたとき 約600×455×30mm / 三つ折りのとき 約195×455×95mm
寸法(mm)(三つ折りのとき)約195×455×95、(広げたとき)約600×455×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)600
長さ(m)0.9
厚さ(mm)6
タイプメガマットハーフ
質量(kg)0.75
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具
寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30
折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
MCハウスの下に敷く縞鋼板風デザインのゴム製マット。
ゴムマットにより滑りにくく、車両の安定性が向上。
地面からの湿気防止、土や泥等の汚れ防止にもなります。
MCハウス以外にも、メンテナンスマットや作業マットとしても使用可能。
ゴム製なので、任意のサイズでカットしご使用いただけます。
適合MCハウス1000
材質ゴム
寸法(mm)1200×2200
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
主な適合純正品番64466-MFT-300
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
厚さ(mm)10
材質PVC
加工両面エンボス
耐熱温度(℃)60
耐薬品性と耐摩耗性のある強くて丈夫なポリエステル素材で作られています。汚れた場合も、簡単に洗えてすぐに乾きます。またマットの裏側には滑り止めのゴム裏地がついているため、マットがズレにくい仕様となっております。
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
メンテナンスマット三つ折り(品番:48755)の補修用結束バンド。
用途メンテナンスマット三つ折り(品番:48755)の補修品。結束ベルト。ベルト寸法:約690×20mm
ベルト寸法(mm)約690×20
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
MCハウスの下に敷く縞鋼板風デザインのゴム製マット。
ゴムマットにより滑りにくく、車両の安定性が向上。地面からの湿気防止、土や泥等の汚れ防止にもなります。
MCハウス以外にも、メンテナンスマットや作業マットとしても使用可能。
ゴム製なので、任意のサイズでカットしご使用いただけます。
用途MCハウス1300/1700用のゴム製床マット
適合MCハウス1300/1700
材質ゴム
寸法(mm)1770×2900
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:99.8637.84。作業台の上や、雑貨小物の展示などに便利なカウンターマットです。欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。販売備考:表面:ナイロン/裏面:ビニール。オランダ製。厚み:約5。規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:約600×400mm。重量[キログラム]:約0.78。材質[素材]:ナイロン (表面) / ビニール (裏面)。関連商品:品番:99.8637.83,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56
材質ナイロン (表面) / ビニール (裏面)
厚さ(mm)約5
寸法(mm)約600×400
質量(kg)約0.78
色ブラック/レッド
品番(関連商品)99.8637.8399.8637.0299.8637.0699.8637.7599.8637.1899.8637.56
規格(表示)欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
用途オイル用。
対応オイル
トラスコ品番401-3573
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4
質量(kg)10
タイプシートタイプ
縦(mm)500
横(mm)500
吸収量(L/箱)(油)179
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モーターサイクルジャッキ
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。
用途バイク用
大きなサイズでも簡単に巻ける特殊構造のブラシマット。楽にメンテナンスできます。
材質ベース:EVA、ブラシ:ナイロン
質量(kg)1.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×22
大きなサイズでも簡単に巻ける特殊構造のブラシマット。楽にメンテナンスできます。
材質EVA樹脂
質量(g)168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×450×18
大きなサイズでも簡単に巻ける特殊構造のブラシマット。楽にメンテナンスできます。
材質EVA樹脂
質量(g)164
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×450×18
鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
用途オイル用。
対応オイル
トラスコ品番401-3581
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)500
厚さ(mm)4
質量(kg)10
タイプロールタイプ
長さ(m)50
吸収量(油)179L/巻
1巻
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
リフォーム、メンテナンス、引越し養生におすすめのマットです。
場所とらずで、自由に形を変えられます。
脚立や工具箱の仮置き時の簡単養生が可能です。
厚さ(mm)約10
寸法(mm)900×1800
混率(%)表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:テトロンコットン
1枚
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
¥4,498
税込¥4,948
21日以内出荷
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。
車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。
材質PVC
厚さ(mm)7
関連キーワード
1
2
3
次へ