「メンディング 24」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンディングテープ モノタロウ 動画あり
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm)0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
970 税込1,067
当日出荷

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch 芯径(mm)25 テープ厚さ(mm)0.058 環境対応汚染物質削減
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスメンディングテープ
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m)50 仕様JOINTEXオリジナル 材質基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 テープ種類大巻 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 巻き芯内径(mm)76.7
1巻ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)7.6 芯径(mm)25 入数2巻
1パック
280 税込308
当日出荷

ニチバンメンディングテープ MD-12
エコ商品
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
399 税込439
当日出荷

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm)50×102
1個
159 税込175
当日出荷

木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途木材と木材接合する際に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セロテープ小巻 ニチバン 動画あり
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類小巻 テープ厚さ(mm)0.053
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
920 税込1,012
当日出荷

クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いままで届かなかった遥か沖の潮目に潜む大型魚と対峙するために。「より遠く、より力強く」をコンセプトにブランクス、ガイド、細部のパーツに至るまで極限の性能を追求した磯遠投ロッドのフラッグシップ。本質であるブランクスにはスレた魚に口を使わせるために必要な的確で繊細なラインメンディングに優れた磯竿4号相当のソフトティップとメーターを超えるヒラマサ等、大型青物の瞬発力とパワーに力負けしない粘りと復元力を備えた磯竿6号相当のハードバット設計。もちろん、スパイラルXコア&ハイパワーXによりネジレ・つぶれを徹底追放したブランクスであるため、キャストがブレず、アングラーがインプットした動作を正確にアウトプットが可能。一方で、大型リールとナイロンライン10号以上のアンバランスなタックルシステムに対応するため元ガイドにはXガイドタッチフリーチタンを採用。ライン放出時のブランクスタッチを防ぎ、従来のガイドシステムでは実現不可能であった遠投とライントラブルレスを両立。ファイト時にはアングラーの負担を軽減するために、フロントグリップは両手で保持しても滑りにくいマットラバーコーティング、腹当てファイトの負荷を分散する着脱式ファイティングボトムを採用することで大型魚との格闘を頼もしくサポート。磯遠投ロッドの全ての次元が変わる。新時代の到来を体感せよ。スレた魚に口を使わせるために必要な的確で繊細なラインメンディングに優れた磯竿4号相当のソフトティップと、メーターを超えるヒラマサなどの大型青物の瞬発力とパワーに力負けしない粘りと復元力を備えた磯竿6号相当のハードバット設計。
仕様継ぎ方式:振出 寸法(mm)リールシート位置:547 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)5 自重(g)445 継数(本)5 仕舞(cm)117.6 錘負荷(号)45595 先径(mm)2.6 適合ハリス(号)45428 カーボン含有率(%)99.5
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニチバンメンディングテープ MD-12C
エコ商品
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.06 グリーンマーク認定
1個
359 税込395
当日出荷

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用 本体質量(kg)1.1 刃先ギザ刃 プーリー1インチ、3インチ テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。3種類のテープ長さの選択ができます。テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途小規模生産、簡易梱包に。 付属品ACアダプター 適合セロテープ・メンディングテープ用 幅(mm)96 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)177 電源(V)AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 電源AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売) 使用テープ幅(mm)7~24 テープ長さ設定範囲(mm)S30、M45 、L90、フリー 最大テープ外径(Φmm)135
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

高速かつ簡単なセットアップを備えた完全な表面仕上げソリューションにより、複雑さを軽減
用途・パワフルで耐久性のある電動のSanderは圧縮空気を必要としないため、ランニングコストとメンテナンスのコストを大幅に削減します。・費用対効果の高いグリッドチェンジャー(自動研磨紙交換装置)により、オペレーターの介入なしに研磨紙の自動交換が行え、効率を向上できます。・柔軟なツールは、幅広い部品形状と材料で使用可能です。・センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調整し、製品の品質を向上すると同時に製品の破棄を削減します。・自動化によりオペレーターの作業と危険を排除できるため、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易です。 直径(Φmm)奥行直径:123 騒音値(dB)10,000 RPM (3,000 RPM) での騒音レベル:通常74 パッド寸法(mm)高さ9.5 パッドメディアタイプ:HookitTM、クリーンな研磨ディスクパッド(3M:20353)、0.1kg 動作温度(℃)最小0最大50 回転速度最小1,000RPM最大10,000RPM 軌道直径(mm)5 研磨能力通常150W 使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス パッド径(Φmm)最大127 IP等級IP54 動作電圧(V)(ツールコネクタ電圧)24V(ツールコネクタ電源)2.4W(外部電圧)通常30V(外部電源)通常150W
1個
639,800 税込703,780
31日以内出荷

仕様スタートセット:W+2、エンドセット:W+2、中間連増セット:W、単独型:W+4となります 幅(mm)2400 材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上 質量(kg)62.8 高さ(mm)1000 奥行(mm)630 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、平エッジ仕様(内部)スチールハニカムまたはペーパーハニカム、天板厚20mm 材質(脚)スチール塗装仕上 材質(幕板)スチール塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
169,800 税込186,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様スタートセット:W+2、エンドセット:W+2、中間連増セット:W、単独型:W+4となります 幅(mm)2400 材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上 質量(kg)58.7 高さ(mm)1000 奥行(mm)630 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、平エッジ仕様 (内部)スチールハニカムまたはペーパーハニカム、天板厚20mm 材質(脚)スチール塗装仕上 材質(幕板)スチール塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様スタートセット:W+2、エンドセット:W+2、中間連増セット:W、単独型:W+4となります 幅(mm)2400 材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上 質量(kg)48.6 高さ(mm)1000 奥行(mm)630 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、平エッジ仕様(内部)スチールハニカムまたはペーパーハニカム、天板厚20mm 材質(脚)スチール塗装仕上 材質(幕板)スチール塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様スタートセット:W+2、エンドセット:W+2、中間連増セット:W、単独型:W+4となります 幅(mm)2400 材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上 質量(kg)52.7 高さ(mm)1000 奥行(mm)630 材質(天板)(表面)メラミン化粧板、平エッジ仕様 (内部)スチールハニカムまたはペーパーハニカム、天板厚20mm 材質(脚)スチール塗装仕上 材質(幕板)スチール塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)