「メンデイング」の検索結果
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。
テープ厚さ(mm)0.05
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)0.058
シリーズScotch
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.058
長さ(m)7.6
芯径(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
メンディングドーナツ専用詰替。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch
芯径(mm)25
テープ厚さ(mm)0.058
環境対応汚染物質削減
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)25×102
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途木材と木材接合する際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)76×152
1個
¥289
税込¥318
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)50×102
1個
¥159
税込¥175
欠品中
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19
色黒
仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番136-5943
セット内容メンディングテープ
材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)287
シリーズScotch
テープ種類小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63
適合紙管(mm)25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途塗装面の研磨、汚れ落とし、塗装前の足つけ。
幅(mm)75
長さ(m)5
目の粗さ仕上目
耐摩耗性MAX!フロロより擦れに強いナイロン磯道糸!ウルトラ撥水(UWR加工)によりラインメンディングも楽々
材質ナイロン
耐摩耗性MAX!フロロより擦れに強いナイロン磯道糸!ウルトラ撥水(UWR加工)によりラインメンディングも楽々
材質ナイロン
ひと吹きでPEラインの撥水効果をアップ。PE専用。
用途糸サバキが良くなり、ラインメンディングが容易
ささくれを抑制し耐久性がアップ
容量(mL)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)1.1
刃先ギザ刃
プーリー1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
*GOSEN独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。 *ラインカラーは視認性抜群なダンデライオン(タンポポ色)を採用。 *糸ヨレが少なく、操作性に優れ、ラインメンディング(修正)も自在!
用途超強力!フロートライン!
色(ライン)ダンデライオン
長さ(m)150
ジャンル磯
*ゴーセン独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。 *ラインカラー(ハイサイトオレンジ)を採用することにより視認性抜群!マズメや逆光にも抜群の視認性を誇る! *独自の撥水加工によりベタつきを極限まで防ぎ、ラインメンディング(修正)がストレス無く自由自在!
用途視認性重視!ハイサスペンドライン!
色(ライン)ハイサイトオレンジ
長さ(m)150
ジャンル磯
T/Zシリーズのフロート チヌ専用タイプ。 。 中空浮力構造により、フロート性能限界の比重1.01を実現。 。 遠浅ポイントや溝を流す釣りにフロートが絶大な威力を発揮。 。 フロートはラインメンディングに優れ的確にポイントまで誘導が可能
用途釣糸
材質ナイロン
色ストロベリーシェイク
LB-
T/Zシリーズのクリアー視認性タイプ。 。 高撥水加工によりべとつきを抑え最高のラインメンディングが可能。 。 T/Zシリーズ同様の耐摩耗集合構造(通常の20倍以上)でスレを防御。 。 T/Zクラス最高の強力とパワーで獲物を確実に仕留める事が可能
用途釣糸
材質ナイロン
色サイトオレンジ
LB-
T/Zシリーズのクリアー視認性タイプ。 。 高撥水加工によりべとつきを抑え最高のラインメンディングが可能。 。 T/Zシリーズ同様の耐摩耗集合構造(通常の20倍以上)でスレを防御。 。 T/Zクラス最高の強力とパワーで獲物を確実に仕留める事が可能
用途釣糸
材質ナイロン
色サイトオレンジ
LB-
・超高強力スーパーPEを採用したタコ専用ライン。・キャスティングからバーチカルまで幅広く対応。・マダコから大型のミズダコがターゲット。・大ダコのパワーにも負けない直線強度を誇り、岩礁などの障害物への張付きを防ぐ強引なやり取りや引き剥がしにも対応。・ホワイトカラー採用により、キャスト時の軌道確認やラインメンディングが容易になります。
用途タコ釣り用PE
材質PE
色ホワイト
リールに巻いた時の美しさ。人から見た存在感。でも水中では水になじむカラー選択を行い、ロッドにも出ない人の目によってラインでしか取れない超ショートバイトも確実にキャッチ!また、キャスト後のルアーの軌道確認やラインメンディングが容易に行える!使えば分かる「見える」糸!! カラー:ナチュラルクリア&ピンク&イエローグリーン&オレンジ&グレー(75m)
用途コンセプトは美しき存在感!
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
片手だけでクリアテープが貼れ、貼り終わるとテープが切れるので手がふさがらず、繰り返しスピーディな貼りに対応します。切り口はギザギザレスの美しい直線。ちょっとテープ を貼るだけでもスゴく便利です。ここからここまで、思い通りの長さに貼れるのでテープに無駄がありません。テープにふれることなくテープ貼りが出来ますから大変清潔です。小さいので机の上に置いても、ポケットに入れても邪魔にならず、携帯にも大変便利です。テープの入れ替えやメンテナンスなど、ワンタッチで内部を開閉出来ます。メンディングテープご使用の場合はテープの上から文字が書けます。
用途オフィスでの封筒貼り、領収書やスクラップ・デザイン・資料の整理・グラフや図面のつぎ貼りに。店頭でのポスターやチラシなどの貼紙や包装・ラベル・プライスカード・名刺などの貼付に。ご家庭や学校での工作や仕分け作業など使い道はアイデアしだいです。
テープ幅(mm)12
質量(g)約55
テープ長さ(m)13
本体寸法(mm)96×60×29
平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。
1
2
3
次へ