14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロメータ
RoHS
本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブです。ノーマルステム、Φ30フォーク(173mmピッチ)に装着可能です。NSR50/80ディスクローター(フロント、リヤともに対応)モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラー付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

マルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)専用品番39028のフロントハブよりローター取り付け位置を13mm外側にオフセットできます。ディスク用、NSR50/80ディスクローター対応モンキーノーマルメーターギア対応専用カラー付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷

ホイールセンターに対して左右対称のダブルディスクハブです。右側のディスク取付け面はメーカーワイドフロントハブの取付け面と同じ寸法で、メーカーのキャリパーサポートが使用できます。キャリパーサポートは付属していません。左側のキャリパーサポートは別途ご用意ください。メーターギアは装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)
使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)
使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)
使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)