「モアサナイト判定器」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレシディアムモアサナイト判定器
測定方式電気伝導率及び熱伝導率プロープ測定式 機能モアサナイト、キュービック等の判定
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。 ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。 ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。
付属品単4電池3個、ルースホルダー、ケース 寸法(mm)161×21×30 質量(g)80 電源単4電池3個 測定方式熱伝導率プローブ測定式 機能ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ! わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~ 付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル 寸法(mm)80×130×70 質量(g)210(電池含) 能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別 測定方法紫外線透過率 機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31 キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールドデータホールドボタンをONで動作 導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
13日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm)0.01~25 器差(mm)±0.02 寸法(mm)35×138×21 付属品テスト用ボタン電池、専用ケース 質量(g)150 電源CR2032ボタン電池1個 最大応答速度(mm/s)1500
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用
倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)16mm 仕様ダイヤモンド鑑定用(三枚貼り合わせ)三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ直径16mmレンズを採用解像力 64本/mm以上 付属品ケース、ネックストラップ トラスコ品番848-1805 質量(g)約34g 種類携帯用 本体サイズ(mm)縦:32(最長52)mm×横:21mm
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt 連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時) サンプルレート(回/s)2.5 確度保証期間1年 ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下 オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
1個ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルベースLiNbO3基板 片面鏡面
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
1枚ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
当日出荷

東京ダイヤモンド工具製作所ダイヤモンド圧子
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷