・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール0.8
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
バックラッシ(mm)0~0.10
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール0.8
材質ポリアセタール
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質ポリアセタール
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質C6191BE、CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質SUS304
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質CAC702
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質ポリアセタール
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール0.8
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質アルミニウム
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
形状HA
ねじれ右方向
ねじ穴-
バックラッシ(mm)0.04~0.22
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状HA
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.06~0.17
モジュール0.8
ねじれ右
材質S45C
条数1
モジュール0.8
種別ストレートマイタ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質S45C
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質S45C
減速比2
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯数119
歯幅(mm)8
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RA
全長A(mm)299.08
高さ(C)(mm)12.3
寸法F(mm)14.54
寸法E(mm)5.5
穴数4
圧力角(°)20
寸法G(mm)90
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)8
かみあい高さD(mm)11.5
使用ねじM4
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール = 0.8。歯の数 = 35。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 28mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 50。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 20。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 16mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 15。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 12mm。ハブ径 = 9.6mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 9.6mm。ハブ径 = 11.2mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 10mm。ピッチ円直径 = 48mm。ハブ径 = 22mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 25。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 20mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 30。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 24mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 32。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 25.6mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 18。材料 = スチール。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 14.4mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 16。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 12.8mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
モジュール = 0.8。歯の数 = 40。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 32mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ