313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
特価
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.5 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)8(H8)
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5 種別平歯車 材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 歯幅b(mm)8 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質黄銅 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状HA ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.02~0.14
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 歯幅b(mm)5 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 歯幅b(mm)8 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SRFK0.5-300J SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5 歯数191 歯幅(mm)5 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 全長A(mm)300.02 高さ(C)(mm)12 寸法F(mm)15.01 寸法E(mm)5.5 穴数4 圧力角(°)20 寸法G(mm)90 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)5 かみあい高さD(mm)11.5 使用ねじM3
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm 長さ(mm)70 幅(mm)55 質量(g)17 タイプソーラーパネルキット 奥行(mm)3 電圧(V)(開回路)8.2 定格電力(W)0.5 電流(mA)100 効率17% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

モジュール = 0.5。歯の数 = 40。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 20mm。ハブ径 = 9mm。フェイス幅 = 4mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 ;/li> ;li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

モジュール = 0.5。歯の数 = 20。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 10mm。ハブ径 = 9mm。フェイス幅 = 4mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 ;/li> ;li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 50材料 = スチールボア内径 = 5mmピッチ円直径 = 25mmハブ径 = 15mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 48材料 = スチールボア内径 = 5mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 15mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 32材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 16mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 20材料 = スチールボア内径 = 3mmピッチ円直径 = 10mmハブ径 = 8mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 2mmピッチ円直径 = 6mmハブ径 = 4mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

モジュール = 0.5。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 3mm。ピッチ円直径 = 6mm。ハブ径 = 8mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 ;/li> ;li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 36材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 18mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.5歯の数 = 30材料 = スチールボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 15mmハブ径 = 10mmフェイス幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷