2,768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アイスランドモスフレッシュグリーン
キャッチコピー:グリーンアレンジメントに最適!きれいな状態で長く楽しめます。商品説明:色鮮やかなプリザーブドモス
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容プリザーブドモス10g 材質 寸法(mm)91×155×30
1セット
237 税込261
当日出荷

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

フィット感抜群の新感覚のワークシューズです。 柔らかくて軽く、つま先が二重で丈夫なのであらゆるワークシーンで活躍します。
材質本体:合成ゴム・ナイロン・ポリエステル、靴底/補強:天然ゴム、合成ゴム 機能軽量
1足
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
モスグリーン ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C ケーブル種類マグネット 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
■[耐久性が強い!] 特殊アクリル樹脂を使用した高性能塗料で、従来の油性トタン用塗料に比べ、格段の差があります。 ■[トタン板を長期間保護!] 日光や雨、雪に強く、耐候性が良いため、鮮明な色と独特のつやが長持ちします。 ■[仕上りがキレイになりやすい] 指触乾燥で10分、半硬化乾燥まで約30分と乾燥時間が短いため、ほこりが付きにくく、また、結露によるつや引けや白化もほとんどありません。 ■[色々な塗り方に対応] ハケ塗り作業性が良いのはもちろん、ローラー、電動スプレーでもきれいに仕上がり、作業工程の短縮にもつながります。
用途■表示以外の用途には使用しないで下さい ■[カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など ■[木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】■[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。 特性超速乾 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途木、鉄、トタン、屋根 希釈剤ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

。ノータックですっきりしたシルエットになっています。用途:作業全般
仕様通気性抜群 モスグリーン 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80
1本
4,890 税込5,379
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。 仕様ツヤなし タイプアクリルエマルション床塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 希釈率(%)1回目/40~50、2回目/0~10 特性耐摩耗 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン ライトグリーン 分類モス 苔 長さL×幅W(cm)25×15
1本
859 税込945
6日以内出荷

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン 動画あり
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つやあり 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

洗車・掃除・アウトドア・キャンプ・園芸にも便利な蓋付き、インナーバスケット付きの多機能バケツです。フタは回してしっかり閉められ、スツールとして座ることもできます。ホースを固定したまま、水をためやすくするホースホルダー付き。取っ手が固定できるので雑巾も掛けられて便利です。インナーバスケットは水切れも良く、洗車用品や掃除用品など入れて収納にも使えます。底は滑りにくい脚ゴム付き。
用途洗車用 掃除用 園芸 ガーデニング用 ふた付き バケツ 丸型 材質体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン、ハンドルグリップ・すべり止め/EVA樹脂 容量(L)10 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×30×29.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

キング塗(肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。)。ノンスリップ加工
TKG品番9-0860-0701 材質ABS樹脂 モスグリーン 高さ(mm)46 質量(g)515 短辺(mm)192 長辺(mm)442 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)底:435×187
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材 モスグリーン 高さH(mm)32 適合車種乗用車 すきま(mm)18 適合荷重T-2
1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ポリエステルタフタを使用し、環境に配慮した防寒シリーズです。用途:作業全般。
仕様撥水加工 材質ポリエステル100% モスグリーン サイズS 番号コード:350-5737 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)81 アズワン品番65-8354-63
1着
15,980 税込17,578
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫い鍋敷き モスグリーン
短時間でつくれる!シックで便利ななべしき中がキルト芯で熱も安心
セット内容布地(170×170mm)×2、キルト芯(170×170mm)×1、ボタン(Φ15mm)×1、平紐(20×170mm)×1 材質コットン、プラ 寸法(mm)できあがり:約160×160 包装形態袋入り
1セット
446 税込491
3日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質レーヨン60%、綿40%、天然木、ABS樹脂、マグネット、スチール 洗濯方法水洗いドライともに不可
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ランガン多めの行動派アングラーに贈るシンプルなスリングバッグ。ボックス類を収納しやすいスクエアタイプのデザインに、少々のスレ等でも 破れにくい1680D POLYESTER生地を採用。ショルダーベルトは左右どちら掛けにも対応し、6インチクラスのスマホも楽に入れられるミニポーチが 標準装備。Dカンやベルトループなどの拡張パーツも充実し、自分色のカスタマイズも楽しめるバッグです。形状と必要な機能をとことん作り込むことで 生まれた質実剛健なギアとなっています。【素材】1680D POLYESTER 止水ファスナー:YKK Aqua Guard(R) ※MEIHO社VS・3010NDM(マルチ)を2個余裕を持って収納可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×180×70
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いクッションケース モスグリーン
丈夫なキルティング素材で収納ケースづくり13inchのタブレットも収納できるゆったりサイズ
セット内容布地(445×600mm)、スナップボタン(Φ10mm)×2、ボタン(Φ15mm)×1 材質コットン、プラ 寸法(mm)できあがり:約375×235 包装形態袋入り
1セット
1,046 税込1,151
3日以内出荷



作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工 モスグリーン 番号コード:861-0723 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)76 ウエスト(cm)110~120 アズワン品番65-8328-21
1本
5,498 税込6,048
8日以内出荷

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工 モスグリーン 番号コード:861-0726 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)72~80 アズワン品番65-8328-24
1本
5,398 税込5,938
8日以内出荷

ノータックですっきりしたシルエットになっています。用途:作業全般
仕様通気性抜群 モスグリーン サイズ79 番号コード:124-6394 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8383-31
1本
4,890 税込5,379
8日以内出荷

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工 モスグリーン 番号コード:861-0727 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)66~74 アズワン品番65-8328-25
1本
5,398 税込5,938
8日以内出荷

ノータックですっきりしたシルエットになっています。用途:作業全般
仕様通気性抜群 モスグリーン 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80
1本
4,890 税込5,379
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工 モスグリーン 番号コード:861-0724 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)78~88 アズワン品番65-8328-22
1本
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1パック(50本)
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示
モスグリーン 質量(g)185 出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W 入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数USB-A×1、Type-C×2 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷


ノータックですっきりしたシルエットになっています。用途:作業全般
仕様通気性抜群 モスグリーン サイズ120 番号コード:124-6469 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8383-27
1本
4,990 税込5,489
8日以内出荷

ノータックですっきりしたシルエットになっています。用途:作業全般
仕様通気性抜群 モスグリーン サイズ73 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8383-29
1本
4,890 税込5,379
8日以内出荷