種別全長230
材質ひのき
寸法(mm)Φ27×全長230
品名・タイプその他ワイン用品
EBM品番3321900
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ペリエと同じ水源から採水した炭酸水とフルーツ果汁フルーツ由来のエッセンスを組み合わせたユニークで洗練されたシックな体験を味わうノンアルコールカクテル。お酒が苦手な方飲酒を控えている方ドライバーの方などでもみんなと同じひと時を一緒に楽しめるドリンクです。レモンとミントのさわやかな味わいが楽しめる「モヒート」をイメージして作りました。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保管は避けてください。
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
材質(シャフト)SUS304
材質18-8ステンレス
最小目盛(mL)18
品名・タイプメジャーカップ
全長(mm)135
材質ステンレス・木
品名・タイプアイスピック
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
リビータンブラー&バーウェアESQUIREエスクワイアシリーズ
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
材質ガラス
食器の種類洋食器
全長(mm)170
TKG品番9-0951-1401
TKG品番(2017)6-0840-1401
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス
材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
靴クリーム(ビンタイプ)、クリーナー、ブラシ、塗布用布が入っており、靴磨きに必要な物が揃います。
セット内容シュークリーム55g(ニュートラル)×1、シュークリーナー×1、ブラシ104×1、クロス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×79×57
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質18-8ステンレス
品名・タイプメジャーカップ
お菓子やパン、料理の仕上げなどにシリコンだからお手入れも楽々です。
材質天然木(アカシア・ニス塗装)、シリコーン、芯部分ナイロン
質量(g)70
アズワン品番64-9287-01
TKG品番9-0076-1601
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
全長(mm)240
品名・タイプアイスピック
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オートクレーブ可能。
容量(mL)0.5
シャフト径(Φmm)3
寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90
材質(外筒)ホウケイ酸ガラス
材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
品名・タイプバースプーン
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
カクテルサボンは、大吟醸エキス(酒粕エキス)を配合し、本物のカクテルのような本格的な香りがついており、より香りにこだわった大人のための石けんです。佐渡沖の海洋深層水を 100%仕込水に使用した、大吟醸の酒粕エキスを配合。アミノ酸やミネラルがお肌に潤いを与えます。カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒートを揃えました。見ても使っても楽しめる、ギフトにも喜ばれるセットでございます。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。グラデーションが美しいカクテルサボンを化粧箱に。より高級感がアップします。シックな色合いは男性へ贈ってもよろこばれます。大切な人への贈り物にいかがでしょうか。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。
成分石鹸素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、酒粕エキス、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、〔+/-〕赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン
セット内容カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒート
寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20
1セット(4個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。メゾンペリエ シックレモヒート缶 250ml×3本/メゾンペリエ シックロゼリーニ缶 250ml×2本/メゾンペリエ フォーエバーライム缶 330ml×3本/メゾンペリエ フォーエバーレモン缶 330ml×2本/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(10本)
¥2,398
税込¥2,590
翌々日出荷
関連キーワード