20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。
穴径(Φmm)2 付属品プレート5枚 材質18-8ステンレス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品プレート付(穴径:2mm穴径:3mm各1) 寸法(mm)シリンダー:Φ60×H240 EBM品番356600
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ホワイトサムENDO小田巻
まな板材を使用で衛生的です。座金は1穴・2穴・3穴・4穴・5穴・15穴の計6枚が 付いています。練り物や モンブラン等を作る時に 大変便利です。
付属品プレート6枚付 穴径(mm)約Φ2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出プレート:Φ2mm65穴 1枚 Φ3mm29穴 1枚
材質ステンレス 容量(mL)650 直径×高さ(mm)60×240 TKG品番9-1053-0301 TKG品番(2017)6-0928-0801
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

穴径(Φmm)1.5 材質真鍮メッキ付 サイズ 穴数8 直径×高さ(mm)19×25 TKG品番9-1052-0402 TKG品番(2017)6-0928-0502
1個
489 税込538
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座金は1穴、2穴、3穴、4穴、5穴、15穴の計6枚がついています。練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン、魚ソーメン、モンブラン等を作るときに大変便利です。
材質18-8ステンレス 穴径(Φmm)約2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

穴径(Φmm)3 材質18-8ステンレス サイズ 穴数9 直径×高さ(mm)38×51 TKG品番9-1052-0401 TKG品番(2017)6-0928-0501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)85×198 TKG品番9-1051-3302 TKG品番(2017)6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機 最大ストローク(mm)115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm)310 寸法(mm)水槽中筒:Φ235 質量(kg)約17 高さ(mm)850~1120 槽内寸法(mm)Φ235×280 接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
10日以内出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイガークラウン手作り口金 特大 #333
小さな穴が8ケあいているので細いクリームを一度にたくさん絞れます。栗のペーストをまぜたクリームを山高に絞り出すのがお馴染みのモンブラン。
材質本体/真鍮 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×46
1個
799 税込879
当日出荷

材質:PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)。耐熱温度:100℃。食洗機対応
直径×長さ(mm)3.5×45
1個
549 税込604
3日以内出荷

材質本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン 全長(mm)202 容量(mL)250 外径×全長(mm)63×202
1個
899 税込989
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷