「モーター コントロール ボード」の検索結果
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
種別円弧/直線補間機能付き
最大8軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2
応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)
バス仕様PCI
速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5
DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)
応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)
バス仕様PCI
速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5
DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能!
【特徴】
当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で
構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。
micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。
LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに
差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm
端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P
電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ
LEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)
動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
1台
¥7,398
税込¥8,138
19日以内出荷
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
I/Oアドレス128ポート占有
割り込みレベル1点
制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。
「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として
ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144
付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類
出力(LED)1点
電源RaspberryPiより給電モータ
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約22
対応OSRaspbian
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタ2点スイッチ点数×1点
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)を行うことが可能です。最大64ステップのユーザープログラムが可能です。
用途USB2.0、RS232C接続対応
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス128ポート占有
割り込みレベル1点
制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸
電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)
対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)
表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED
入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch
機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能
インターフェースUSB
デジタル出力【WR-XX】4系統
保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)
動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種Qモーションコントローラ
制御方式[SV13/SV22]PTP(Point To Point)、速度制御、定位置停止速度制御、速度位置制御(サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、定寸送り、等速制御、位置追従制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22)[SV43]PTP(Point To Point)、等速位置決め、高速オシレート制御
機能原点復帰機能、JOG運転機能、手動パルサ運転機能、同期エンコーダ運転機能、Mコード機能、リミットスイッチ出力機能、ROM運転機能
メモリー容量CPU共有メモリ/(QCPU標準エリア)8kバイト、(マルチCPU間高速通信エリア)32kバイト
演算処理速度(μs/命令)(LD命令)0.02、(MOV命令)0.04、(PC MIX値)28、(浮動小数点加算)0.12
スキャン方式コンスタントスキャン/0.5~2000ms(0.5ms単位で設定可能)
入出力デバイス点数8192点
位置決め範囲SV13/SV22:3200ポイント(間接指定可能)SV43:約10600ポイント(間接指定可能)
補間機能直線補間(最大4軸)、円弧補間(2軸)、ヘリカル補間(3軸)
出力機能(リミットスイッチ)出力点数32点(ウォッチデータ)モーション制御データ/ワードデバイス
シーケンス制御言語/リレーシンボル言語(ラダー)、ロジックシンボリック言語(リスト)、MELSAP3(SFC)、MELSAP-L、ストラクチャードテキスト(ST)
補正機能バックラッシュ補正、電子ギア、位相補正(SV22)
プログラミング言語SV13/SV22:モーションSFC、専用命令、メカサポート言語(SV22)SV43:EIA言語(Gコード)
入出力制御方式リフレッシュ方式
プログラムメモリ容量モーション制御:サポートプログラム(SV13/SV22)/16kステップモーションプログラム(SV43)/504kバイトシーケンサ制御:20kステップ(80kバイト)
制御軸数16
加減速特性自動台形加減速、S字加減速、アドバンストS字加減速
入出力点数(点)512点
PID命令可
SSCNETⅢ系統数1系統
原点復帰機能近点ドグ式(2種類)、データセット式(2種類)、ドグクレードル式、カウント式(3種類、サーボアンプの外部入力信号(DOG)使用可)、ストッパ停止式(2種類)、リミットスイッチ兼用式、スケール原点検出式
実数演算(浮動小数点演算)命令可
周辺装置I/FUSB/RS-232(シーケンサCPU部管理)、PERIPHERAL I/F(モーション部管理)
制御演算周期(ms)デフォルト時:(SV13)0.44/1~6軸・0.88/7~16軸、(SV22・SV43)0.44/1~4軸、0.88/5~12軸、1.77/13~16軸
絶対位置システムサーボアンプにバッテリ装着にて対応可能(軸ごとにアブソリュート方式/インクリメント方式の指定が可能)
総命令数858
特殊関数命令可(三角関数、平方根、指数演算など)
文字列処理命令可
1台
¥269,800
税込¥296,780
83日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9
インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥17,500
税込¥19,250
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A
質量(g)23
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9
インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9
インターフェースCPU:8/16ビットパラレル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数4
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥21,250
税込¥23,375
9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A
質量(g)11
使用温度範囲(℃)0 ~ +50
電圧(V)DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6
インターフェースCPU:4線式シリアル
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数1
使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
¥8,750
税込¥9,625
9日以内出荷
様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード!
・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載!
・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応
多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。
サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。
豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。
無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。
※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。
マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。
無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or
電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
本体寸法W70×H11×D45mm
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。36種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。補間機能付き(直線・円弧・連続補間)です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別2軸
アズワン品番3-8558-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-
アズワン品番68-2108-10
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。
種類工作キット
モーター制御数/2
センサーフォトトランジスタ×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時)
電源電圧(V)DC6(単3×4本)
信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン
動作電流(mA)平均400(負荷により変化)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-
アズワン品番68-2108-09
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
24日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:サーボモータ●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2107-59
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『今のベッドに収納棚を増設』今使っているベッドに後付けすることができ、天板昇降機能やキャスターを備えた実用的なヘッドボード(宮棚)です。枕もとで行方不明になりがちなスマホやリモコン、眼鏡などを置く棚としてはもちろん、寝具を収納したり、お気に入りのぬいぐるみを並べたりなど、ベッドと壁の隙間をストックスペースとして活用できます。【キャスター付きだから引き出して使える】一般的なヘッドボード(宮棚)の多くは、キャスターがついていないため奥の方に収納したものが取り出しにくいという問題がありました。バウヒュッテのヘッドボードは、キャスター付きで移動もラクラク。収納物をスムーズに出し入れすることができます。【衣類やストック収納に】パジャマやシーツなどの寝具、ティッシュや水などのストック、デバイスの空箱など、かさばるアイテムもすっきり収納できます。
材質メッシュカゴ、ポール:スチール、天板:MDF
耐荷重(kg)天板:20未満、メッシュ棚板:各15未満
表面処理メッシュカゴ、ポール:エポキシ粉体塗装
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
左右のスティックを上下左右に動かすことで、4つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロール。工作を動かす面白さがいっそう広がる組立式のリモコンボックス。コードも配線済のプリント基板を採用して確実な接触が得られ、さらにクイックな反応が特長。スティックは自動的に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付き。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)116
質量(g)135
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット
サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様(DACレゾリューション)16bit
周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)97×45
対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降
適合(USB)1.1または2.0
電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6
アズワン品番67-0384-60
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1
アズワン品番67-0384-59
1個
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。
取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。
また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キット
インターフェースシリアルI2C互換
仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ
電流(mA)最大0.9
動作範囲2.75V~6.8V
付属品ヘッダーピン4ピン×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5
アズワン品番67-0390-77
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)84×36×42
本体寸法80×72×60 mm
機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。
環境に優しく、速乾性があります。
擦る必要がなく、部品に傷がつきません。
残留物を残しません。
用途全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。
仕様非可燃性、低臭気
トラスコ品番818-6539
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
主成分ブロモプロパン
寿命5年
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ