型式SP-MR
出力(W)250
極数4極
電圧(V)100
定格連続
定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6
始動方式分相始動形単相モーター
わく番号B71
絶縁階級E
アズワン品番65-2296-18
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
1台
¥26,100
税込¥28,710
8日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法H(mm)137
軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)131
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
寸法M(mm)150
寸法N(mm)110
寸法J(mm)45
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
寸法Z1(mm)7
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
設置場所屋内設置
寸法QK(mm)27
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
種類汎用モーター
定格連続
方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用
寸法G(mm)3.2
回転方向反負荷側から見て時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス120(E)
設置場所(周囲条件)屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP42
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4
出力(W)250
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D422×W340×H328
定格電流(A)5.3
最大静圧(kPa)2.4
対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)52~60
最大風量(m3/min)4.6
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
20日以内出荷
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4
出力(W)250
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D422×W340×H328
定格電流(A)5.3
最大静圧(kPa)2.4
対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)52~60
最大風量(m3/min)4.6
吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
関連資料(30.86MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥93,980
税込¥103,378
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源三相
定格S1(連続)
適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス120(E)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP44
連結方式直結・ベルト掛共用
極数(P)4
全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
電源(V)三相200
モーター2極3相誘導電動機
保護等級IP66
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型
スピンドルの送り誤差(μm)1以内
最高回転速度(min-1)60000
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR
極数4極
電圧(V)100
定格連続
絶縁種別E
始動方式コンデンサ始動形単相モーター
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。
トラスコ品番207-2299
幅(mm)260
質量(kg)14
高さ(mm)175
出力(W)250
奥行(mm)180
ベアリング無給油
モーター2極三相誘導モーター
取付ボルト12mm
保護等級IP66
電流(A)[50Hz](200V)1.4
電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2
遠心力(kN)3.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。
吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。
可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。
防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水)
設置場所屋外設置可
許容押込圧(kPa)40以下
停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付
絶縁階級E種
コイル最高温度:125℃
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法G(mm)3.2
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ