2,055件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

セイキ製作所平行キー 両角 FC
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 形状両角キー JIS規格JIS B 1301
1個
94 税込103
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー 材質SUS316 公差h9
1個
348 税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 公差幅:h9、高さ:h11
1個
161 税込177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 長さ(mm)300 寸法公差(幅)JIS B 1301
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)
エコ商品
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷

仕様200Vクラス 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
57,980 税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質アルミニウム合金 全長(mm)204 質量(g)195 最大開き(mm)68
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

備考98フクムキーツキ 部品名称キースイツチASSY(キーツキ) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.53MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 図解NoMS753DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS650RCY-3 RC装置部品_No.74、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS513DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.97、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.39、MS613DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±0.5 材質(本体)SUS303 タイプキータイプ 寸法c(Φmm)62.5 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

備考41フクム 部品名称ワイヤハーネス(キースイツチ) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.41、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.40、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチパネルCMP
備考36~41フクム 部品名称キースイツチパネルCMP 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.36、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.36、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.35、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.36、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.35
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

No.370ブラック キーバンカー ガードロック 動画あり
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上) キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22) 寸法(mm)123×60×29
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.53MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 図解NoMS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MS653DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.98、MS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.39、MS753DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.45、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.39、MS413DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.39、MS613DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.98、MS753DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.37など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)キー
図解NoGS60MR ポンプ、モータ部品 キー_No.28、GS60M ポンプ、モータ部品 キー_No.28
1個
72 税込79
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヘイコーキー
規格10X8X35カタマル 部品名称ヘイコーキー 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.57MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.57MB) 展開図8(1.3MB) 図解NoVSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.41、VSM110-15S 油圧モータ部品_No.26、VSM110-15-1 油圧モータ部品_No.26、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.41、VSM110-15 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.41、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.26、VSM110-15 油圧ポンプ部品_No.11
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4973 全長(mm)284 質量(g)450 口深(mm)48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)14 高さh(mm)9 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)44~50 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
835 税込919
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

六角軸チャックキー スターエム 動画あり
ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。 市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
全長(mm)60 材質特殊鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 トラスコ品番194-8272 材質機械構造用炭素鋼(S50C) 長さ(mm)30 幅(mm)8 高さ(mm)7 公差JIS B 1301
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌日出荷

安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ40 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80 回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速) 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック) 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)Φ43 質量(kg)2.85 トラスコ品番378-4991 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 消費電力(W)920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82 カーボンブラシ呼び番号1617000525 アズワン品番65-2012-93
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, キーパッド
仕様アクセサリタイプ:KeypadATV61可変速ドライブコントローラ - IP 21. 0.75 → 7.5 kWの3相同期モータ及び誘導モータ用の周波数コントローラ むき出しのコントローラのためのIP21保護等級と上部パートのためのIP41保護等級 3相電源による3相誘導ケージモータのドライブ制御を実現 出力制御周波数: 0.5 → 1600 Hz あらかじめ選択された16段階の速度、150を超える機能 通気、空調、ポンプなどの流体制御向け用途
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)0.8~10 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手1/4"NPT 回転方向右回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62 使用ホース内径(Φmm)9.5 関連資料(0.8MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)