835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷



仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷


仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35) ニッセイ CADデータあり
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-35) ニッセイ CADデータあり
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-25) ニッセイ CADデータあり
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ギアモータ Fシリーズ(FSMN-30) ニッセイ CADデータあり
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力スピード:120 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:10000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:85.8mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷


ギアモータ Fシリーズ(FFMN-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


ギアモータ Fシリーズ(FSM-30) ニッセイ CADデータあり
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-25) ニッセイ CADデータあり
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様出力スピード = 200 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 7.5 Nm(12.5 A以下)DCギヤードモータ軸径 = 10mm許容入力 = 72 W長さ = 187mm幅 = 44 (Dia.)mm寸法 = 44 (直径) x 187 mm無負荷電流 = 3Aシャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)8 長さ(mm)65 幅(mm)65 寸法(mm)65×65×79.8 モータータイプ【DC】ブラシ 最大出力トルク(N・m)5 深さ(mm)79.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3W ギヤヘッドの種類スパー形
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)6 長さ(mm)79.6 幅(mm)54.2 寸法(mm)79.6×54.2×65.7 モータータイプ【DC】ブラシ 最大出力トルク(N・m)2 深さ(mm)65.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3W ギヤヘッドの種類楕円形
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)