RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)60
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)80
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
回転方向モーターと同一方向
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)80
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
回転方向モーターと同一方向
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番20
モータータイプギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番20
モータータイプギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番18
モータータイプギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力スピード:120 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:10000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:85.8mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力スピード = 200 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 7.5 Nm(12.5 A以下)DCギヤードモータ軸径 = 10mm許容入力 = 72 W長さ = 187mm幅 = 44 (Dia.)mm寸法 = 44 (直径) x 187 mm無負荷電流 = 3Aシャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)8
長さ(mm)65
幅(mm)65
寸法(mm)65×65×79.8
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)5
深さ(mm)79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類スパー形
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)6
長さ(mm)79.6
幅(mm)54.2
寸法(mm)79.6×54.2×65.7
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)2
深さ(mm)65.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類楕円形
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ