125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーストーム(Bluestorm)ターポリンポーチ ゲームベスト用
PVCターポリン生地を使ったゲームベスト装着に最適なポーチ。 ファスナーは止水タイプを採用、防滴性能を向上させています。 二つのファスナー開閉部が有り、道具を仕切る事ができます。 ファスナーの引き手は掴みやすい大型の物を採用。片手でも開閉が容易です。 フロント部にはモールドシステムとメッシュポケットを装備しているので、拡張性も高い仕様です。
材質PVCコーティング生地(ターポリン) ブラック
1個
3,498 税込3,848
欠品中

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
用途携帯電話やMP3プレイヤー等の持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)114 高さ(mm)165 質量(g)190 奥行(mm)102 ポケット内2個、外1個 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)114X102X165 2018年トラスコ掲載ページ4 2187
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。内部はゴム製の帯ひも付きで荷物を整理して収納することができます。
用途双眼鏡やカメラ等の持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)152 高さ(mm)159 質量(g)140 奥行(mm)57 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)152X57X159 2018年トラスコ掲載ページ4 2187
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-3KH
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック 寸法(mm)90×55 カーキ ベルト通し幅(mm)25
1個
339 税込373
5日以内出荷

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。内部はゴム製の帯ひもやスリップポケット付きで荷物を整理して収納することができます。
用途救急用品などの持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)191 高さ(mm)229 質量(g)210 奥行(mm)64 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)191X64X229 2018年トラスコ掲載ページ4 2187
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適です。MOLLEシステムでバックパックなどに取り付け可能です。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。パッドロックウェビングもしくはMOLLEシステムでの取り付けが可能です。
材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)127 質量(kg)0.28 容量2L 高さ(mm)229 奥行(mm)76 2018年トラスコ掲載ページ4 2219
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールポーチ 肩掛け モノタロウ 動画あり
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm)35以下 寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150 ストラップ長さ(cm)約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実に機能する。米軍採用品質。 余ったストラップを簡単に束ねられます。 クリップスタイルでストラップへ簡単に着脱できます。
BLACK 適合ベルト幅(mm)23~25
1セット(2個)
979 税込1,077
当日出荷

仕事や学校・旅行の簡易収納に便利です。中身が見える透明タイプ。破れにくいメッシュ加工生地で丈夫です。
材質本体PVC 透明
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
セット内容TacTie(PJC5) 2本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)127 高さ(mm)191 質量(g)200 奥行(mm)64 2018年トラスコ掲載ページ4 2201
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすいジッパーポケットです。内側カードポケットです。
用途小銭、札、カードなどの収納 仕様カラビナ付 材質ポリエステル 種類長財布 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×10
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスTacTie PJC3
ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。
材質ポリマー樹脂 幅(mm)215 厚さ(mm)9 高さ(mm)9 質量(g)70 奥行(mm)30 縦(mm)215 横(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ4 2203
1セット(6本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の高品質ヘアピンです。バネが強く、長期間使用を繰り返してもバネが緩みにくいです。フラワーのミニポーチ付きで無くしにくく持ち運びしやすいです。ショートサイズで目立ちにくく、隠しピンとしてお使いいただけます。ヘアアレンジの幅を広げ、きちんと固定し、セットした髪型をキープしてくれます。
1パック(30本)
419 税込461
翌々日出荷

ベッドの手すりにマジックテープで取り付けられます。 入院生活で使用する身の周りの物を整頓するのに便利な多機能ポーチ。 マジック部分の紐をねじって付けるとバッグに変身。 携帯・ペン・コップ・はし・リモコンなど様々な身の周りのもモノを入れることが出来ます。 メガネ入れは眼鏡拭き素材を使用しているためレンズに傷がつきません。 ペットボトルも専用スペースに入れることが出来ます。 名前を書く部分や写真を入れる部分もあります。
材質ポリエステル(100%)、表ポケット:PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×85×210
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト
エコ商品
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)384 高さ(mm)146 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)15 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ 耐荷重(kg)45/本 ストラップ幅(mm)25 ストラップ長(mm)450~1500 (無段階調整)
1セット(2本)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト、ナット、ねじなど現場で使う小さな部品の収納に便利なポーチです。 万が一ポーチが逆さになっても部品が落ちない開封システムのため、高所作業時に最適です。
用途工具落下防止用 トラスコ品番125-9084 幅(mm)230 材質/仕上キャンバス 高さ(mm)260 質量(g)300 奥行(mm)80
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

レーザーカットのMOLLEシステムが前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付 材質600Dポリエステル 幅(mm)254 質量(kg)0.91 高さ(mm)432 奥行(mm)203 ポケット数フロント1個 ポケット外1個 2018年トラスコ掲載ページ4 2183
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タナックポーチ IFAK
スペイン製の収納性に優れたポーチです。脚に固定して使用できるレッグストラップ付です。内部にはゴムバンド(大サイズ6本、小サイズ8本)を備え、様々なものを固定して収納できます。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質650デニールコーデュラナイロン 幅(mm)180 高さ(mm)200 質量(g)460 奥行(mm)80 容量(L)2.9
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
用途スクーターやバックパック、小排気量のオートバイに積載した荷物の固定におススメ 耐荷重(kg)29/本 ストラップ幅(mm)16 ストラップ長(mm)310~1060 (無段階調整)
1セット(2本)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ 旅行に アウトドアに 材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金 適合ベルト幅(mm)約50以下 適合カラビナサイズ(mm)6 仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

純正マフラーを取り外したスペースに装着できるマルチサイドラック。ホール形状はモールシステムを採用することにより、ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。
最大積載量(kg)2 適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

ツーリングにもタウンユースにも最適なシートバッグにもなるバックパック。 側面にはPALS(Pouch Attachment Ladder System)のウェビングを採用し、お手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。 レインカバー付属。 拡張性の高いモールシステムを採用 シートに固定しやすいベルトとバックルを装備 【MATERIALS】 polyester
ブラック サイズ24L
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数3灯
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数1灯
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

真鍮製のオシャレなポーチライトです。 丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールタイプのポーチライトです。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 質量(kg)約0.8 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E17 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)150 高さ(mm)210 奥行(mm)180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。 泡ガラスを採用したスモールサイズのポーチライト。 優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスが、レトロな雰囲気を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 質量(kg)約1.0 高さ(mm)170 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
26,880 税込29,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.2 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)120 質量(kg)約0.8 高さ(mm)180 奥行(mm)160 消費電力(W)5 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数2灯
1個
9,403 税込10,343
翌々日出荷

ツーリングにもタウンユースにも最適なシートバッグにもなるバックパック。側面にはPALS※のウェビングを採用し、お手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。レインカバー付属。・キャパシティ : 24L。・拡張性の高いモールシステムを採用。・シートに固定しやすいベルトとバックルを装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
材質ポリエステル リフレクティブブラック サイズFree
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

荷物の整理に最適。角穴と丸穴の開いたパネルによりモールシステムに対応した小物ケースやポーチの固定が可能。また丸穴部はM8のアイボルトやホルダーを固定する事が出来ます。
用途デリカミニ セット内容本体(LH , RH)/ステー/ボルトナットセット 適合車種三菱 デリカミニ(B3♯A型) R5.05~,日産ルークス(B4♯A型) R4.09~,三菱ek/ek Xスペース(B3♯A型) R2.03~
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

帆布を使用したキャンプツーリングにぴったりなシートバッグ。 側面にはPALS(Pouch Attachment Ladder System)のウェビングを採用しておりお手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。 付属のショルダーベルトで持ち運びの際にショルダーバッグとして使用可能。 防水性の帆布生地を使用 拡張性の高いモールシステムを採用 シートに固定しやすいベルトとバックルを装備 【MATERIALS】 cotton
サイズ65L
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドストレージパネルforDELICAD:5 荷物の整理に最適。 角穴と丸穴の開いたパネルによりモールシステムに対応した小物ケースやポーチの固定が可能。 また丸穴部はM8のアイボルトやホルダーを固定する事が出来ます。
用途デリカD:5専用
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質ポリエステル、合成皮革他 質量(g)800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)470×330×240
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプツーリングに最適な防水性や防汚性が高いターポリン生地を使用した大容量リアシートバッグ。 側面にはPALS(Pouch Attachment Ladder System)のウェビングを採用しておりお手持ちのモールシステムに対応したポーチなど固定可能。 キャンプツーリングに最適な大容量リアシートバッグ 完全撥水のターポリン生地を使用 拡張性の高いモールシステムを採用 シートに固定しやすいベルトとバックルを装備 【MATERIALS】 PVC・polyester
ブラック サイズ70L
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷