20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。 長さ(m)1.8 材質 幅(mm)1000 質量(kg)0.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
719 税込791
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端がほつれにくい両耳ミシン掛けタイプです。 両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。 約1年で腐り、発芽がきわめて良好です。 ロール巻き(堅巻き)なので、持ちやすく、使いやすいです。 植物繊維で織ったテープで、通気性がよいです。
用途緑化樹用テープ。 長さ(m)20 材質ジュート麻 ベージュ
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様防炎性あり 材質防炎加工紙 寸法(mm)510×510 タイプ1次排気 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 長さ(m)20 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用不可 風速(m/s)0.5(ろ過) 粗塵区分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様難燃性 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m)1.6×20 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ
1本ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)