「ヤスリ ビット 木工」の検索結果
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ
木工・樹脂削り、名入れ
適合材木工、樹脂
セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
¥739
税込¥813
当日出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
適合材木材
直径(Φmm)30
厚さ(mm)14
材質炭素工具鋼
仕様六角軸(対辺6.35mm)
適合材木工
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)65
刃長(mm)約35
刃径(Φmm)14
材質SUM-23(HRC58~60)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木材
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ
材質(本体)ABS樹脂
目の粗さ中目
材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック
タイプ替刃式、平面用<中目>
適合材プラスチック、木工など
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)12×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)16
適合機種GPD-1220-3、GPD-1220
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
厚さ(mm)4
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842
適合材超硬合金
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ブレード材質 = スチール。クローズ長さ = 128mm。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。重さ = 354g。Stanley 14-in-1マルチ工具. 持ちやすく快適な二重材料ハンドルの付いた、プロフェッショナルStanley 14-in-1マルチ工具です。. ロック解放ボタンによるキーの素早いロックと解放。 含まれる工具: 1 x 1/4インチビットホルダー 1 x 1/4インチナットアダプター 6 x メトリックナット: 5、6、10、11、12、13 mm 2 x マイナスドライバビット: 6-8及び10-12 2 x プラスドライバビット: PH1及びPH2 1 x ナイフブレード 1 x 木工用鋸 1 x 金属用やすり
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ鬼目/ヤスリ目
適合材木材、ソフトメタル、石膏など
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状イバラ目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。ドライバービットが合計9本付属し、ドライバー作業にも適しています。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。19の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設定されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
トラスコ品番116-4003
セット内容ナイロンケース、付属ビット(9本)
全長(mm)100
材質/仕上ハンドル:チタン
質量(g)252
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154cm取替式ハードワイヤーカッター、154cm取替式ワイヤーカッター、S30V直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、カッティングフック、ノコギリ、ハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M)、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、 ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
トラスコ品番116-3986
セット内容ナイロンケース
全長(mm)100
質量(g)241
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。黒酸化被膜処理です。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
トラスコ品番116-3997
セット内容ナイロンケース
全長(mm)100
質量(g)241
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
WAVEをベースに大型化した、レザーマンのプライヤー型では最多21機能数と最重量のモデルです。黒酸化皮膜処理の黒色モデルです。ワーク用の大型モデルで、各機能は工具として強度があり精度が高いです。プライヤーは17mmボトルナットにも対応しています。フライヤーカッターは高硬度で取替式です。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途機械の処理に、プロ仕様携帯工具に、アウトドアに。
トラスコ品番116-4012
全長(mm)115
質量(g)335
機能ニードルノーズ/レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター/ハードワイヤーカッター、撚線用カッター、電線潰し、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ハサミ、取替式Tシャンクダイヤモンドコーティングヤスリ/木工・金属用ヤスリ、取替式Tシャンクノコギリ、Tシャンク用ホルダー、ラージビットドライバー、マイナスドライバー (S) (L)、紐通し穴付きキリ、定規 (22cm/9インチ)、栓抜き/缶切り、ワイヤーストリッパー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷